Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2X441 Αντιστροφή διακόπτη τυμπάνου | AC3WLL

DAYTON 2Χ441 Διακόπτης Αναστροφής Τυμπάνου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3WLL Μοντέλο: 2X441
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
€131.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης τυμπάνου γενικής χρήσης
ΕνέργειεςΣυντηρημένη αντιστροφή
Βάθος4"
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Ύψος4.5 "
Φάση HP @ 1 - 115V1-1/2
Φάση HP @ 1 - 230V2
Φάση HP @ 1 - 240V2
HP @ 115VDC1/4
HP @ 230VDC1/4
Φάση HP @ 3 - 230V2
Φάση HP @ 3 - 240V2
HP @ 3 Phase - 460-575V1
Φάση HP @ 3 - 460V1
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΦάση HP @ 3 - 240VΕνέργειεςΒάθοςΦάση HP @ 3 - 460VΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΧειρισμός υλικούΤιμή
DAYTON 2X440 Διακόπτης Αντιστροφή Τύμπανο | AC3WLK 2X440Διακόπτης τυμπάνου γενικής χρήσης-Συντηρημένη αντιστροφή4"-22.25 "πλαστικός€107.99
DAYTON 2X442 Αντιστροφή τυμπάνου διακόπτη | AC3WLM 2X442Διακόπτης τυμπάνου γενικής χρήσης2Συντηρημένη αντιστροφή5"233.5 "πλαστικός€229.50
DAYTON 2X443 Διακόπτης τυμπάνου, Διατηρούμενη δράση αναστροφής, Πλαστική λαβή, 3 πόλοι | AC3WLN 2X443Διακόπτης τυμπάνου γενικής χρήσης5Συντηρημένη αντιστροφή6.500 "7.533.5 "πλαστικός€428.45
DAYTON 4UYE7 Drum Switch Reversible Momentary 2hp @ 3ph-230v | AD9UFH 4UYE7Διακόπτης τυμπάνου2Στιγμιαία αντιστροφή4"132.25 "πλαστικός€149.31
DAYTON 4UYE8 Drum Switch, 3 Poles, 2 HP @ 240V, 3 Phase, 4.5 Inch Height | AD9UFJ 4UYE8Διακόπτης τυμπάνου2Στιγμιαία αντιστροφή4"132.25 "Ατσάλι€188.70
DAYTON 4UYE9 Διακόπτης τυμπάνου αναστρέψιμη συντηρούμενη χάλυβα 2hp @ 1ph-230v | AD9UFK 4UYE9Διακόπτης τυμπάνου-Συντηρημένη αντιστροφή4"-22.25 "Ατσάλι€113.78
DAYTON 4UYF1 Διακόπτης τυμπάνου αναστρέψιμη συντηρούμενη χάλυβα 2hp @ 3ph-230v | AD9UFL 4UYF1Διακόπτης τυμπάνου2Συντηρημένη αντιστροφή4"132.25 "Ατσάλι€264.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2Χ441 Διακόπτης Αναστροφής Τυμπάνου
€131.18 /μονάδα