Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2RTK6 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 4-11 / 16 ίντσες H 4-11 / 16 ίντσες πλάτος | AC3DLN

DAYTON 2RTK6 Axial Fan 115vac 4-11/16 Inch H 4-11/16 Inch Width

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DLN Μοντέλο: 2RTK6
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
€31.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ενισχυτές0.25
ΡουλεμάνΜπάλα
Υλικό λεπίδαςΠολυβουτυλένιο
CFM @ 0.000 ίντσες. SP124
dBA47
Βάθος1.5 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΤερματικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα2750
Ύψος4 11 / 16 "
Φινίρισμα στέγασηςΜαύρη
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.158 βαθμοί F
Μόνωση κινητήραΚατηγορία Α
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Στερέωση ματιών OC4-1 / 8 "
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Φάση1
ΑπαιτείΣετ καλωδίου (δεν περιλαμβάνεται)
ShapeΤετράγωνα
Θερμική προστασίαΑντίσταση
Τάση115 VAC
Watts21
Πλάτος4 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)14
Μήκος πλοίου (cm)50.01
Πλάτος πλοίου (cm)27
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

Ο αξονικός ανεμιστήρας Dayton 2RTK6 είναι ιδανικός για υπολογιστές σημειακής ψύξης, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ντουλάπια και προϊόντα εργαλειομηχανών σε ξηρές τοποθεσίες με περιορισμένο χώρο. Παρέχει μια εύκολη αντικατάσταση πεδίου στους περισσότερους αξονικούς ανεμιστήρες. Αυτός ο τυπικός τετράγωνος αξονικός ανεμιστήρας διαθέτει ρουλεμάν για βέλτιστη λειτουργία σε όλες τις θέσεις τοποθέτησης.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο αξονικός ανεμιστήρας Dayton 2RTK6 έχει ένα τετράγωνο περίβλημα με οπές στερέωσης σε κάθε γωνία για εύκολη τοποθέτηση σε τοίχο ή πάνελ.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει κινητήρα σκιασμένου πόλου με μόνωση κατηγορίας Α και παράγει ροή αέρα 124 / 112 cfm σε στατική πίεση 0.000 ιντσών.
  • Διαθέτει θερμική προστασία αντίστασης για προστασία της μονάδας.
  • Το περίβλημα αυτού του ανεμιστήρα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και τα πτερύγια του ανεμιστήρα είναι κατασκευασμένα από πολυβουτυλένιο για αντοχή στη διάβρωση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Προστατευτικά ανεμιστήρα: Αυτά τα προστατευτικά ανεμιστήρα ή δακτύλων τοποθετούνται πάνω από αυτόν τον ανεμιστήρα για να τον προστατεύουν από ζημιές και να αποτρέπουν τραυματισμούς.
  • Σετ καλωδίων: Ένα συμβατό σετ καλωδίων είναι συνδεδεμένο στον ακροδέκτη αυτού του ανεμιστήρα για την τροφοδοσία της μονάδας.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • RoHS
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η βαθμολογία IP αυτού του αξονικού ανεμιστήρα Dayton 2RTK6;

A. Αυτός ο αξονικός ανεμιστήρας Dayton 2RTK6 έχει βαθμολογία IP20 για τον περιορισμό της εισόδου δακτύλων ή αντικειμένων στο εσωτερικό.

Ε. Ποια είναι η βαθμολογία ισχύος αυτού του αξονικού ανεμιστήρα;

A. Αυτός ο αξονικός ανεμιστήρας Dayton 2RTK6 έχει ονομαστική ισχύ 21 / 23 Watt και απαιτεί τροφοδοσία 115 VAC.

Ε. Ποια είναι τα σημεία ασφαλείας για τη λειτουργία αυτού του αξονικού ανεμιστήρα;

A.

  • Ο ανεμιστήρας πρέπει να είναι καλά γειωμένος και η συνδεδεμένη πηγή ρεύματος πρέπει να συμμορφώνεται με την απαίτηση.
  • Κλειδώστε και επισημάνετε την αποσύνδεση ρεύματος για να αποτρέψετε τυχαίες εφαρμογές ρεύματος. Μην τσακίζετε το καλώδιο και μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με καυτές επιφάνειες, λάδι, γράσο ή χημικά.
  • Προστατέψτε όλα τα κινούμενα μέρη και προστατέψτε το καλώδιο από αιχμηρά αντικείμενα.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να χειριστεί αυτός ο αξονικός ανεμιστήρας;

A. Αυτός ο αξονικός ανεμιστήρας Dayton 2RTK6 μπορεί να αντέξει μέγιστη θερμοκρασία 158 βαθμών F.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτητα ανεμιστήραΕνισχυτέςΡουλεμάνΎψοςΦινίρισμα στέγασηςΣτέγαση ΥλικόΤύπος κινητήραΘέση τοποθέτησηςΤιμή
DAYTON 2RTD1 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 4-11 / 16 ίντσες H 4-11 / 16 ίντσα πλάτος | AC3DJX 2RTD131000.25Μανίκι4 11 / 16 "Μαύρο βαμμένοΑλουμίνιοΣκιασμένος πόλοςΟριζόντιος€44.28
DAYTON 2RTD9 Αξονικός ανεμιστήρας 230vac 4-11/16 ίντσες H 4-11/16 ίντσες Πλάτος | AC3DKD 2RTD931000.12Μανίκι4 11 / 16 "Μαύρο βαμμένοΑλουμίνιοΣκιασμένος πόλοςΟριζόντιος€30.03
DAYTON 2RTE1 Αξονικός ανεμιστήρας 230vac 4-11 / 16 ίντσες H 4-11 / 16 ίντσα πλάτος | AC3DKE 2RTE131500.12Μπάλα4 11 / 16 "Μαύρο βαμμένοΑλουμίνιοΣκιασμένος πόλοςΚάθετη ή Οριζόντια€54.30
DAYTON 2RTE4 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKH 2RTE442000.17Μηδενική τριβή αέρα2.375 "Μαύρο βαμμένοΠλαστικό PBTΣκιασμένος πόλοςΚάθετη ή Οριζόντια€23.95
DAYTON 2RTE8 Αξονικός ανεμιστήρας 115vac 3-1/8in H 3-1/8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Μηδενική τριβή αέρα3.125 "Μαύρο βαμμένοΠλαστικό PBTΣκιασμένος πόλοςΚάθετη ή Οριζόντια€28.78
DAYTON 2RTF2 Αξονικός ανεμιστήρας 5vdc 1-15 / 16 ίντσες H 1-15 / 16 ίντσες πλάτος | AC3DKP 2RTF243000.16Μηδενική τριβή αέρα1 15 / 16 "Μαύρο βαμμένοΠλαστικό PBT-Κάθετη ή Οριζόντια€7.57
DAYTON 2RTF9 Αξονικός ανεμιστήρας 12vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Μηδενική τριβή αέρα2.375 "Μαύρο βαμμένοΠλαστικό PBT-Κάθετη ή Οριζόντια€26.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2RTK6 Axial Fan 115vac 4-11/16 Inch H 4-11/16 Inch Width
€31.21 /μονάδα