Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2MEF5 Motor Dual Run Capacitor, Round, 370VAC, 45/7.5 Microfarad Rating | CH6JKA

DAYTON 2MEF5 Motor Dual Run Capacitor, Round, 370VAC, 45/7.5 Microfarad Rating

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6JKA Μοντέλο: 2MEF5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυκνωτής μοτέρ διπλής λειτουργίας
Ύψος θήκης4 3 / 4 "
Υπόθεση ΥλικόΑλουμίνιο
Υλικό κάλυψηςΑτσάλι
Διάμετρος2 3 / 8 "
Συχνότητα60 / 50 Hz
Μέγιστη. Θερμ.70 μοίρες ντο
Βαθμολογία Microfarad45/7.5
Ελάχ. Θερμ.-40 βαθμούς ντο
συνολικό ύψος5 1 / 4 "
συνολικό πλάτος2 3 / 8 "
Πλάτος καρτέλας1 / 4 "
Ονομασίες τερματικώνΑρχικό
Τάση370V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.261
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ.συνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤάσηΤιμή
Πυκνωτής κινητήρα DAYTON 2MEJ9 Dual Run, στρογγυλός, διάμετρος 2-3/8", Ατσάλινο κάλυμμα, 45/5 mF | BH3BFF 2MEJ92.375 "----440 VAC€40.43
DAYTON 12N964 Motor Dual Run Capacitor, Oval, 440VAC, 45/7.5 Βαθμολογία Microfarad | CH6HTG 12N964-85 μοίρες ντο-40 βαθμούς ντο5 1 / 4 "2 3 / 4 "440V AC€23.14
DAYTON 2MDX3 Motor Dual Run Capacitor, Oval, 370VAC, 15/5, 3 7/16 Inch Συνολικό Ύψος | CH6JHX 2ΜΔΧ3-70 μοίρες ντο-40 βαθμούς ντο3 7 / 16 "2 3 / 4 "370V AC€24.74
DAYTON 2MDX6 Motor Dual Run Capacitor, Oval, 370VAC, 25/5, 4 3/4 Inch Συνολικό Ύψος | CH6JHY 2ΜΔΧ6-70 μοίρες ντο-40 βαθμούς ντο4 3 / 4 "2 3 / 4 "370V AC€33.53
DAYTON 2MDX7 Motor Dual Run Capacitor, Oval, 370VAC, 30/5, 4 11/16 Inch Συνολικό Ύψος | CH6JHZ 2ΜΔΧ7-70 μοίρες ντο-40 βαθμούς ντο4 11 / 16 "2 3 / 4 "370V AC€38.47
DAYTON 2MDX8 Motor Dual Run Capacitor, Oval, 370VAC, 35/5, 4 3/4 Inch Συνολικό Ύψος | CH6JJA 2ΜΔΧ8-70 μοίρες ντο-40 βαθμούς ντο4 3 / 4 "2 3 / 4 "370V AC€19.10
DAYTON 2MEE7 Motor Dual Run Capacitor, Round, 370VAC, 25/5 Microfarad Βαθμολογία | CH6JJW 2ΜΕΕ72"70 μοίρες ντο-40 βαθμούς ντο4 5 / 8 "2"370V AC€21.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2MEF5 Motor Dual Run Capacitor, Round, 370VAC, 45/7.5 Microfarad Rating
€46.63 /μονάδα