Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2MDV9 Run Capacitor 15 Mfd 370 Vac Oval | AC2RAQ

DAYTON 2MDV9 Run Capacitor 15 Mfd 370 Vac Oval

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2RAQ Μοντέλο: 2MDV9
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
€8.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα
Ύψος θήκης2-7 / 8 "
Υπόθεση ΥλικόΑλουμίνιο
Υλικό κάλυψηςΑτσάλι
Hz50/60
Βαθμολογία Microfarad15
Συνολικό βάθος1.25 "
συνολικό ύψος3.625 "
συνολικό πλάτος2"
ShapeΩοειδής
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 70 βαθμούς C
Τύπος τερματικού(4) Μόνωση γρήγορης σύνδεσης με λεπίδα
Τάση370V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8532220055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShapeΥπόθεση ΥλικόΔιάμετροςΘερμ. ΕύροςΤύπος τερματικούΤάσηΕίδοςΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
DAYTON 22F163 Motor Run Capacitor 2 Mfd 1-1 / 2 Inch Ύψος | AB6UFW 22F163ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€7.01
DAYTON 22F164 Motor Run Capacitor 3 Mfd 1-1 / 2 Inch Ύψος | AB6UFX 22F164ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€7.85
DAYTON 22F165 Motor Run Capacitor 4 Mfd 1-7 / 8 Inch Ύψος | AB6UFY 22F165ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€9.83
DAYTON 22F166 Motor Run Capacitor 5 Mfd 1-7 / 8 Inch Ύψος | AB6UFZ 22F166ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€9.58
DAYTON 22F167 Motor Run Capacitor 7.5 Mfd 370v 2 ίντσες Ύψος | AB6UGA 22F167ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€17.27
DAYTON 22F168 ​​Motor Run Capacitor Rectangle 2 ίντσες Ύψος | AB6UGB 22F168ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€19.35
DAYTON 22F169 Motor Run Capacitor 10 Mfd 2-1 / 4 Inch Ύψος | AB6UGC 22F169ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€18.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2MDV9 Run Capacitor 15 Mfd 370 Vac Oval
€8.91 /μονάδα