Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 22F166 Motor Run Capacitor 5 Mfd 1-7 / 8 Inch Ύψος | AB6UFZ

DAYTON 22F166 Motor Run Capacitor 5 Mfd Ύψος 1-7/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6UFZ Μοντέλο: 22F166
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
€9.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα
Ύψος θήκης1-3 / 8 "
Υπόθεση ΥλικόΠλαστικό ABS
Hz50/60
Βαθμολογία Microfarad5
Συνολικό βάθος7 / 8 "
συνολικό ύψος1.875 "
συνολικό πλάτος1.437 "
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C
Τύπος τερματικού(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης
Τάση370V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8532100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShapeΥπόθεση ΥλικόΔιάμετροςΘερμ. ΕύροςΤύπος τερματικούΤάσηΕίδοςΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
DAYTON 22F163 Motor Run Capacitor 2 Mfd 1-1 / 2 Inch Ύψος | AB6UFW 22F163ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€7.01
DAYTON 22F164 Motor Run Capacitor 3 Mfd 1-1 / 2 Inch Ύψος | AB6UFX 22F164ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€7.85
DAYTON 22F165 Motor Run Capacitor 4 Mfd 1-7 / 8 Inch Ύψος | AB6UFY 22F165ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€9.83
DAYTON 22F167 Motor Run Capacitor 7.5 Mfd 370v 2 ίντσες Ύψος | AB6UGA 22F167ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€15.58
DAYTON 22F168 ​​Motor Run Capacitor Rectangle 2 ίντσες Ύψος | AB6UGB 22F168ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€17.46
DAYTON 22F169 Motor Run Capacitor 10 Mfd 2-1 / 4 Inch Ύψος | AB6UGC 22F169ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€16.30
Πυκνωτής DAYTON 22F170 Motor Run 12.5 Mfd 2-1/4 Inch ightψος | AB6UGD 22F170ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€24.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 22F166 Motor Run Capacitor 5 Mfd Ύψος 1-7/8 ίντσας
€9.58 /μονάδα