Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2MDV2 Motor Run Capacitor, Oval, 370VAC, 3 Microfarad Βαθμολογία | CH6JHN

DAYTON 2MDV2 Motor Run Capacitor, Oval, 370VAC, 3 Microfarad Rating

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6JHN Μοντέλο: 2MDV2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα
Ύψος θήκης2 3 / 16 "
Υπόθεση ΥλικόΑλουμίνιο
Υλικό κάλυψηςΑτσάλι
Διάμετρος1.25 "
Συχνότητα60 / 50 Hz
Μέγιστη. Θερμ.85 μοίρες ντο
Βαθμολογία Microfarad3
Ελάχ. Θερμ.-40 βαθμούς ντο
Συνολικό βάθος1.25 "
συνολικό ύψος2 11 / 16 "
συνολικό πλάτος2"
Τάση370V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShapeΥπόθεση ΥλικόΔιάμετροςΘερμ. ΕύροςΤύπος τερματικούΤάσηΕίδοςΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
DAYTON 22F163 Motor Run Capacitor 2 Mfd 1-1 / 2 Inch Ύψος | AB6UFW 22F163ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€7.01
DAYTON 22F164 Motor Run Capacitor 3 Mfd 1-1 / 2 Inch Ύψος | AB6UFX 22F164ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€7.85
DAYTON 22F165 Motor Run Capacitor 4 Mfd 1-7 / 8 Inch Ύψος | AB6UFY 22F165ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€9.83
DAYTON 22F166 Motor Run Capacitor 5 Mfd 1-7 / 8 Inch Ύψος | AB6UFZ 22F166ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€9.58
DAYTON 22F167 Motor Run Capacitor 7.5 Mfd 370v 2 ίντσες Ύψος | AB6UGA 22F167ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€15.58
DAYTON 22F168 ​​Motor Run Capacitor Rectangle 2 ίντσες Ύψος | AB6UGB 22F168ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€17.46
DAYTON 22F169 Motor Run Capacitor 10 Mfd 2-1 / 4 Inch Ύψος | AB6UGC 22F169ορθογώνιο παραλληλόγραμμοΠλαστικό ABS--40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C(2) Λεπίδα γρήγορης σύνδεσης370VΠυκνωτής λειτουργίας κινητήρα-€16.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2MDV2 Motor Run Capacitor, Oval, 370VAC, 3 Microfarad Rating
€5.11 /μονάδα