Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2M277 Universal Ac / dc Motor, 1 / 15hp, 5000 Rpm, 115v | AC2QMY

DAYTON 2M277 Universal Ac/dc Motor, 1/15hp, 5000 Rpm, 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QMY Μοντέλο: 2M277

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€148.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενικός κινητήρας AC / DC
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας300 hr.
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.2.75 "
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζαΜη τυποποιημένο
Πλήρες φορτίο1.2
HP1/15
Hz60
Μονωτική κατηγορίαA
Μήκος λιγότερο άξονας4.437 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΜηχανές κοπής κλειδιών
Σχεδιασμός κινητήραUniversal AC / DC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοικτό
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΤρύπα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΤρύπα
Τοποθέτηση οπών(2) # 10-32
RPM πινακίδας5000
Συναρμολόγηση OC2-3 / 16 "
Συνολικό μήκος5.187 "
Φάση1
ΠεριστροφήCCW
Εύρος RPMΠάνω από 3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 4 "
Μήκος άξονα3 / 4 "
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8501204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Dayton 2M277 είναι ένας μονοφασικός, μονοφασικός κινητήρας AC / DC, που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ισχύ εξόδου σε περιορισμένους χώρους. Με τρέχουσα βαθμολογία 1.2 αμπέρ, σχεδιασμό ανοικτού περιβλήματος κινητήρα και μικρό μέγεθος αμαξώματος, αυτός ο κινητήρας Dayton είναι ιδανικός για χρήση σε ηλεκτρικά εργαλεία, αντλίες και άλλες εφαρμογές περιορισμένου χώρου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριστροφήΡουλεμάνΠλήρες φορτίοΜήκος άξοναHPΒάσηΤοποθέτηση οπώνRPM πινακίδαςΤιμή
DAYTON 2M033 Universal AC / DC Motor 1 / 15Hp 5000 Rpm 115V | AC2QLK 2M033CCWΜανίκι1.23 / 4 "1/15Τρύπα(2) # 10-325000€120.41
DAYTON 2M034 Universal Ac / dc Motor 1 / 15hp 5000 Rpm 115v | AC2QLL 2M034CWΜανίκι1.23 / 4 "1/15Τρύπα(2) # 10-325000€124.56
DAYTON 2M037 Universal Ac / dc Motor 1 / 10hp 8000 Rpm 115v | AC2QLM 2M037CCWΜπάλα1.57 / 8 "1/10Τρύπα(2) # 10-328000€170.47
DAYTON 2M066 Universal Ac / dc Motor 1 / 15hp 5000 Rpm 115v | AC2QLP 2M066CCWΜανίκι1.21 "Ea.1/15Βάση45000€138.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2M277 Universal Ac/dc Motor, 1/15hp, 5000 Rpm, 115v
€148.47 /μονάδα