Οι πρέσες γεώτρησης είναι σταθερές μηχανές διάτρησης που ανοίγουν τρύπες στα τεμάχια εργασίας περιστρέφοντας τα κομμάτια που τοποθετούνται σε κάθετα τοποθετημένη κεφαλή τρυπανιού και τα οδηγούν προς τα κάτω. Για τη δημιουργία οπών σε ξύλινα τεμάχια εργασίας, αυτές οι πρέσες τρυπανιού συνήθως περιστρέφουν τα τεμάχια σε υψηλότερες ταχύτητες με χαμηλή ροπή. Υποστηρίζουν επίσης την εργασία στο τραπέζι κάτω από την κεφαλή του τρυπανιού, ενώ διατηρούν ακριβή ευθυγράμμιση για να δημιουργήσουν καλύτερες τρύπες από τα τρυπάνια χειρός. Ανάλογα με τον τύπο των κομματιών που χρησιμοποιούνται, αυτές οι μηχανές διάτρησης μπορούν να στριμώξουν, να χτυπήσουν, να ρίξουν αντίθετα, να ανοίξουν αντίθετη οπή ή να εκτελέσουν άλλες εργασίες δημιουργίας οπών.
Οι πρέσες τρυπανιού Benchtop Dayton ανοίγουν τρύπες σε ξύλινα τεμάχια κατεργασίας με χαμηλότερο πάχος και τοποθετούνται σε επιφάνεια εργασίας για εξοικονόμηση χώρου στο δάπεδο. Αυτές οι πρέσες τρυπανιών είναι πιο συμπαγείς και έχουν μικρότερη διαδρομή του άξονα σε σύγκριση με τις πρέσες τρυπανιών δαπέδου. Η χειροκίνητη τροφοδοσία τους χρειάζεται χειροκίνητη μίζα για να χαμηλώσει τα τρυπάνια στα τεμάχια εργασίας. Ο κινητήρας τους χρησιμοποιεί τροχαλίες με ιμάντα για τη μετάδοση της ροπής στον άξονα διάτρησης.
Η πρέσσα μικροτρυπών Dayton 2LKU8 χρησιμοποιείται σε βιομηχανίες ξυλουργικής και σε καταστήματα συντήρησης για την κατασκευή ακριβών οπών σε ξύλινα τεμάχια εργασίας. Διαθέτει κινητήρα άμεσης μετάδοσης κίνησης για την παροχή υψηλότερης ροπής και ισχύος καθώς ο κινητήρας ανιχνεύει το φορτίο. Αυτή η πρέσσα μικροτρυπών Dayton 2LKU8 είναι ικανή να ελέγχει το βάθος, τη γωνία και τη διάμετρο των οπών κατά τη διάνοιξη. Προσφέρει έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας με τη βοήθεια ρύθμισης κουμπιού. Αυτή η πρέσα τρυπανιού Dayton είναι εξοπλισμένη με τσοκ με κλειδί που επιτρέπουν στους χρήστες να στρέψουν πιο σφιχτά τη μύτη και επίσης παρέχει διάτρηση έως και 1/8 ίντσας σε χαλύβδινα τεμάχια. Ο άξονας αυτής της πρέσας τρυπανιού Dayton προσφέρει επιπλέον ταχύτητες που κυμαίνονται από 2000 έως 12000 σ.α.λ. και περιλαμβάνει έναν τροχό λεπτής τροφοδοσίας για ακριβή κίνηση και ρύθμιση του μηχανήματος.
Χρήσεις:
Η πρέσα μικροτρυπανιού Dayton 2LKU8 είναι ιδανική για τη διάνοιξη ακριβών οπών σε τεμάχια εργασίας σε καταστήματα συντήρησης και σε εφαρμογές επεξεργασίας ξύλου.
Χαρακτηριστικά:
- Η πρέσα μικροτρυπανιού Dayton 2LKU8 είναι ικανή να ελέγχει τη γωνία, τη διάμετρο και το βάθος των οπών κατά τη διάτρηση.
- Η πρέσα τρυπανιού Dayton διαθέτει κινητήρα απευθείας μετάδοσης κίνησης για την παροχή υψηλότερης ροπής και ισχύος καθώς ο κινητήρας ανιχνεύει το φορτίο.
- Προσφέρει έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας με τη βοήθεια ρύθμισης πόμολο.
- Ο άξονας αυτής της πρέσας τρυπανιού Dayton προσφέρει ταχύτητες που κυμαίνονται από 2000 έως 12000 σ.α.λ.
- Αυτή η πρέσα τρυπανιού Dayton είναι εξοπλισμένη με τσοκ με κλειδί για να επιτρέπει στους χρήστες να στρέψουν πιο σφιχτά τη μύτη και επίσης παρέχει διάτρηση έως και 1/8 ίντσας σε χαλύβδινα τεμάχια.
- Η πρέσα τρυπανιού Dayton περιλαμβάνει χειροκίνητο τροχό λεπτής τροφοδοσίας για ακριβή κίνηση και ρύθμιση του μηχανήματος.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στις πρέσες πάγκου και σε άλλους τύπους πρέσας τρυπανιών παρέχουν ευκολία στη χρήση και ασφαλή λειτουργία. Τρυπάνια διαφορετικών σχημάτων και μεγεθών χρησιμοποιούνται για την κοπή διαφορετικών τύπων οπών σε ένα τεμάχιο εργασίας. Οι προφυλακτήρες και οι προστατευτικές πλάκες πρέσας διάτρησης προσφέρουν προστασία στους χειριστές της πρέσας διάτρησης από τραυματισμούς, παρέχοντας ένα φράγμα κοντά στη μύτη για να εκτρέπει τα τσιπ και τα συντρίμμια. Παρέχουμε επίσης ανταλλακτικά όπως κινητήρες, κληματαριές άξονα, τσοκ, ιμάντες και τρυπάνια για την αντικατάσταση ελαττωματικών ή φθαρμένων εξαρτημάτων μιας πρέσας πάγκου.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Τι κάνει άλλες παραλλαγές της πρέσας γεώτρησης Dayton Raptor Supplies προσφορά?
A. Raptor Supplies προσφέρει μια ποικιλία από Πρέσες γεώτρησης Dayton όπως, πρέσες τρυπανιού δαπέδου, ακτινικές πρέσες τρυπανιού δαπέδου και ακτινωτή πρέσα τρυπανιού πάγκου.
Ε. Χρειάζεται μια πρέσα τρυπανιού ειδικά κομμάτια;
Α. Οι πρέσες διάτρησης διαθέτουν τσοκ 3/8 ιντσών ή μεγαλύτερο για το κράτημα ευθύγραμμων στρογγυλών αξόνων. Τα κοινά φτυάρια, τα μύτες fostner, τα τρυπάνια με στριφτό και άλλα λειτουργούν μια χαρά με τις πρέσες τρυπανιών.
Ε. Τι σημαίνει αιώρηση στις πρέσες τρυπανιών;
Α. Η αιώρηση είναι η απόσταση μεταξύ του άξονα και της κεντρικής στήλης του μηχανήματος, πολλαπλασιαζόμενη επί δύο. Σας δίνει το μέγιστο πλάτος υλικού που πρέπει να τοποθετηθεί στην πρέσα τρυπανιού εάν θέλετε να τρυπήσετε το κέντρο του τεμαχίου εργασίας.
Ε. Πόσο βαθιά μπορεί να πάει μια πρέσα τρυπανιού;
Α. Τυπικά, μια πρέσα τρυπανιού πάγκου μπορεί να φτάσει μέχρι και 4 ίντσες σε βάθος. Εάν εργάζεστε με υλικά παχύτερα από 4 ίντσες, τότε αυτή η πρέσα τρυπανιού δεν είναι για εσάς.
Ε. Πώς διατηρείτε μια πρέσα τρυπανιού στο κέντρο;
Α. Για να ελέγξετε το τραπέζι, τοποθετήστε το κέντρο του τραπεζιού ακριβώς κάτω από το τσοκ με το τρυπάνι και κλειδώστε το τραπέζι με ύψος περίπου οκτώ ίντσες κάτω από το κάτω μέρος του τσοκ.
Ε. Πώς μετράτε ένα τσοκ σε μια πρέσα τρυπανιού;
Α. Κοιτάξτε προσεκτικά το τσοκ του τρυπανιού για τους χαραγμένους αριθμούς. Το μέγεθος του τσοκ θα μοιάζει περίπου με 1/4, 3/8, 1/2 κ.λπ. Μετρήστε λοιπόν τη διάμετρο της οπής στο πλάι του τσοκ σε ίντσες με τη βοήθεια ενός χάρακα. Πάρτε αυτές τις δύο μετρήσεις στο τοπικό σας κατάστημα υλικού για να κάνετε την επιλογή σας.
Ε. Ποιες γενικές οδηγίες ασφαλείας λαμβάνουμε κατά τη λειτουργία της πρέσας γεώτρησης Dayton;
A.
- Ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι έτοιμος για εργασία.
- Διατηρήστε τον χώρο εργασίας καθαρό. Οι ακατάστατοι χώροι εργασίας και οι πάγκοι εργασίας προκαλούν ατυχήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε υγρά ή υγρά μέρη. Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή.
- Ο χώρος εργασίας πρέπει να φωτίζεται σωστά.
- Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ηλεκτρική πρίζα για το εργαλείο.
- Το βύσμα τριών ακίδων πρέπει να συνδεθεί απευθείας σε σωστά γειωμένη πρίζα με τρία άκρα.
- Τα καλώδια προέκτασης πρέπει να έχουν δόντια γείωσης και τα τρία καλώδια του καλωδίου προέκτασης πρέπει να έχουν το σωστό εύρος.
- Κρατήστε τους επισκέπτες σε ασφαλή απόσταση από τον χώρο εργασίας.
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το χώρο εργασίας. Κάντε το εργαστήριο παιδικό. Χρησιμοποιήστε λουκέτα, κύριους διακόπτες ή αφαιρέστε τα κλειδιά διακοπτών για να αποτρέψετε τυχόν ακούσια χρήση ηλεκτρικών εργαλείων.