DAYTON 40PM15 Radial Bench Drill Press 33 1/2 HP 120V | AH9NNY

DAYTON 40PM15 Radial Bench Drill Press 33 1/2 HP 120V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9NNY Μοντέλο: 40μμ15

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€967.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκτινωτή πρέσα τρυπανιού πάγκου
Ενισχυτές AC7.0
Μέγεθος βάσης10 "x 16-45 / 64"
Χυτοσίδηρος Χωρητικότητας5 / 8 "
Χωρητικότητα χάλυβα3 / 8 "
Μέγεθος τσοκ5 / 8 "
Στήλη Dia.2-23 / 64 "
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Hz60
Μέγιστη. Άξονας στη βάση22 "
Κινητήρας HP1/2
Αριθμός Ταχυτήτων5
Συνολικό βάθος33 "
συνολικό ύψος32 "
συνολικό πλάτος14 "
Φάση1
Κιλά Ντιά.1-55 / 64 "
Ταχύτητα άξονα550 έως 3300 σ.α.λ.
Κωνικό άξονα2MT
Άξονας στον πίνακα13-1 / 8 "
Ταξίδια Spindle3-5 / 32 "
Κούνια33 "
Μέγεθος υποδοχής τραπεζιού1 / 2 "
Επιφάνεια εργασίας πίνακα9 "x 9"
Γωνία κλίσηςΠτυχία 45
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.7
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)92.96
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός κουλοχέρηδων T: 0
    • Drill Press Ομαδοποίηση προϊόντων: Πρέσες τρυπανιών γενικής χρήσης
    • Ξύλο χωρητικότητας γεώτρησης: Δεν προσδιορίζεται
    • Περιλαμβάνεται τροφοδοσία Down Down: Όχι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 40PM15 Radial Bench Drill Press 33 1/2 HP 120V
€967.96 /μονάδα