Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2H567 Dc Gearmotor 19 rpm 90v Tenv | AB9ZTX

DAYTON 2H567 Dc Κινητήρας 19 Rpm 90v Tenv

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZTX Μοντέλο: 2H567
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
€576.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας DC
ΡουλεμάνΣε όλη τη βελόνα, μπάλα στον κινητήρα
ΒούρτσεςΕξωτερικά αντικαταστάσιμο
ΠερίφραξηΔΕΔ
Πλήρες φορτίο0.58
Θήκη εργαλείωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος χάλυβας
Σχέση μετάδοσης96:1
Τύπος εργαλείουHelical και Spur
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Εισαγωγή HP1/20
Μήκος λιγότερο άξονας7.375 "
ΛίπανσηΜόνιμο λάδι βαρέων υγρών εργαλείων
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή150 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραDC
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας19
Συνολικό μήκος8.375 "
Υπερφόρτωση φορτίου150 λίβρες
Αντικατάσταση πινέλων6ΥΗΥ3
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΟχι
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 16 έως 30
ΣφραγίδεςΤύπος χείλους με ελατήριο στον άξονα εισόδου και εξόδου
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση90 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.925
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8501106060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπερφόρτωση φορτίουΠλήρες φορτίοΣχέση μετάδοσηςΑντικατάσταση πινέλωνΕύρος RPMΕισαγωγή HPΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. ΡοπήΤιμή
DAYTON 2H561 Dc Gearmotor 139 rpm 90v Tenv | AB9ZTU 2H561220 λίβρες1.0813:16ΥΗΥ6από 100 έως 1501/108.75 "42 ίντσες-lb.€563.31
DAYTON 2H563 Dc Gearmotor 71 rpm 90v Tenv | AB9ZTV 2H563230 λίβρες1.0825:16ΥΗΥ6από 51 έως 751/108.75 "83 ίντσες-lb.€603.08
DAYTON 2H565 Dc Gearmotor 37 rpm 90v Tenv | AB9ZTW 2H565130 λίβρες1.0849:16ΥΗΥ6από 31 έως 501/108.75 "150 ίντσες-lb.€603.49
DAYTON 2H569 Dc Κινητήρας 5 Rpm 90v Tenv | AB9ZTY 2H569115 λίβρες0.26362:16ΥΗΥ3από 0 έως 151/208"160 ίντσες-lb.€597.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2H567 Dc Κινητήρας 19 Rpm 90v Tenv
€576.86 /μονάδα