Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2H565 Dc Gearmotor 37 rpm 90v Tenv | AB9ZTW

DAYTON 2H565 Dc Κινητήρας 37 Rpm 90v Tenv

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZTW Μοντέλο: 2H565
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
€552.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας DC
ΡουλεμάνΣε όλη τη βελόνα, μπάλα στον κινητήρα
ΒούρτσεςΕξωτερικά αντικαταστάσιμο
ΠερίφραξηΔΕΔ
Πλήρες φορτίο1.08
Θήκη εργαλείωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος χάλυβας
Σχέση μετάδοσης49:1
Τύπος εργαλείουHelical και Spur
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Εισαγωγή HP1/10
Μήκος λιγότερο άξονας8.75 "
ΛίπανσηΜόνιμο λάδι βαρέων υγρών εργαλείων
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή150 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραDC
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας37
Συνολικό μήκος9.75 "
Υπερφόρτωση φορτίου130 λίβρες
Αντικατάσταση πινέλων6ΥΗΥ6
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΟχι
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 31 έως 50
ΣφραγίδεςΤύπος χείλους με ελατήριο στον άξονα εισόδου και εξόδου
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση90 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.0275
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8501312000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπερφόρτωση φορτίουΠλήρες φορτίοΣχέση μετάδοσηςΑντικατάσταση πινέλωνΕύρος RPMΕισαγωγή HPΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. ΡοπήΤιμή
DAYTON 2H561 Dc Gearmotor 139 rpm 90v Tenv | AB9ZTU 2H561220 λίβρες1.0813:16ΥΗΥ6από 100 έως 1501/108.75 "42 ίντσες-lb.€514.04
DAYTON 2H563 Dc Gearmotor 71 rpm 90v Tenv | AB9ZTV 2H563230 λίβρες1.0825:16ΥΗΥ6από 51 έως 751/108.75 "83 ίντσες-lb.€552.81
DAYTON 2H567 Dc Gearmotor 19 rpm 90v Tenv | AB9ZTX 2H567150 λίβρες0.5896:16ΥΗΥ3από 16 έως 301/207.375 "150 ίντσες-lb.€557.43
DAYTON 2H569 Dc Κινητήρας 5 Rpm 90v Tenv | AB9ZTY 2H569115 λίβρες0.26362:16ΥΗΥ3από 0 έως 151/208"160 ίντσες-lb.€540.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2H565 Dc Κινητήρας 37 Rpm 90v Tenv
€552.84 /μονάδα