DAYTON 2GXH2 Electric Chain Hoist 1000 Lb. 20 πόδια | AB9ZKC

DAYTON 2GXH2 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 1000 Lb. 20 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZKC Μοντέλο: 2GXH2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,354.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts10
ΦρένοΦορτίο
Χωρητικότητα1000 λίβρες
ΤαξινόμησηH3
ΦάκελοιΠεριορισμός υπερφόρτωσης
ΧρώμαRed
διαμόρφωσηHook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ
ΈλεγχοςΜενταγιόν μπουτόν
Καλώδιο ελέγχου16 πόδια.
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Βάθος στέγασης7-13 / 32 "
Μήκος στέγασης17 13 / 64 "
Πλάτος στέγασης8 37 / 64 "
Hz60
Ανύψωση20 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης16 FPM
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΛίπανσηΓράσο
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων18-5 / 16 "
Κινητήρας HP0.66
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.85
Ύψος πλοίου (cm)36.83
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)50.04
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΚινητήρας HPΡέβινγκΤαξινόμησηΒάθος στέγασηςΤιμή
DAYTON 2GTD1 Ηλεκτρική Αλυσίδα Αλυσίδα 300 Lb. 20 πόδια | AB9YVV 2GTD1300 λίβρες3.0300 λίβρες14.5 "0.161H24.625 "€1,446.65
Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας DAYTON 2GTD3 500 Lb. 20 πόδια | AB9YVX 2GTD3500 λίβρες3.0500 λίβρες16 "0.162H24.625 "€2,341.15
DAYTON 2GTD5 Electric Chain Hoist 800 λίβρες 20 πόδια | AB9YVZ 2GTD5800 λίβρες3.0800 λίβρες16.75 "0.22H24.625 "€1,808.11
DAYTON 2GTD7 Electric Chain Hoist 1000 λίβρες 20 πόδια | AB9YWB 2GTD71000 λίβρες10.01000 λίβρες19 "0.661H27.375 "€3,394.40
DAYTON 2GTD9 Electric Chain Hoist 2000 λίβρες 20 πόδια | AB9YWD 2GTD92000 λίβρες10.02000 λίβρες22.437 "0.662H27.375 "€4,363.91
DAYTON 2GXH5 Electric Chain Hoist 2000 λίβρες 20 πόδια | AB9ZKF 2GXH52000 λίβρες162000 λίβρες22-3 / 64 "11H38-37 / 64 "€5,412.33
DAYTON 2GXH8 Electric Chain Hoist 4000 λίβρες 20 πόδια | AB9ZKJ 2GXH84000 λίβρες164000 λίβρες26-49 / 64 "12H38-37 / 64 "€6,973.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2GXH2 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 1000 Lb. 20 πόδια
€4,354.07 /μονάδα