Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας DAYTON 2GTD3 500 Lb. 20 πόδια | AB9YVX

DAYTON Ηλεκτρικό ανυψωτικό αλυσίδας 2GTD3 500 Lb. 20 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9YVX Μοντέλο: 2GTD3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,341.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts3.0
ΦρένοΦορτίο
Χωρητικότητα500 λίβρες
ΤαξινόμησηH2
ΧρώμαRed
διαμόρφωσηHook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ
ΈλεγχοςΜενταγιόν μπουτόν
Καλώδιο ελέγχου16 πόδια.
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Βάθος στέγασης4.625 "
Μήκος στέγασης14.25 "
Πλάτος στέγασης6"
Hz60
Ανύψωση20 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης8 FPM
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΛίπανσηΓράσο
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων16 "
Κινητήρας HP0.16
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Ρέβινγκ2
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.937
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)44.96
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΚινητήρας HPΡέβινγκΤαξινόμησηΒάθος στέγασηςΤιμή
DAYTON 2GTD1 Ηλεκτρική Αλυσίδα Αλυσίδα 300 Lb. 20 πόδια | AB9YVV 2GTD1300 λίβρες3.0300 λίβρες14.5 "0.161H24.625 "€1,446.65
DAYTON 2GTD5 Electric Chain Hoist 800 λίβρες 20 πόδια | AB9YVZ 2GTD5800 λίβρες3.0800 λίβρες16.75 "0.22H24.625 "€1,808.11
DAYTON 2GTD7 Electric Chain Hoist 1000 λίβρες 20 πόδια | AB9YWB 2GTD71000 λίβρες10.01000 λίβρες19 "0.661H27.375 "€3,394.40
DAYTON 2GTD9 Electric Chain Hoist 2000 λίβρες 20 πόδια | AB9YWD 2GTD92000 λίβρες10.02000 λίβρες22.437 "0.662H27.375 "€4,363.91
DAYTON 2GXH2 Electric Chain Hoist 1000 Lb. 20 πόδια | AB9ZKC 2GXH21000 λίβρες101000 λίβρες18-5 / 16 "0.661H37-13 / 32 "€4,354.07
DAYTON 2GXH5 Electric Chain Hoist 2000 λίβρες 20 πόδια | AB9ZKF 2GXH52000 λίβρες162000 λίβρες22-3 / 64 "11H38-37 / 64 "€5,412.33
DAYTON 2GXH8 Electric Chain Hoist 4000 λίβρες 20 πόδια | AB9ZKJ 2GXH84000 λίβρες164000 λίβρες26-49 / 64 "12H38-37 / 64 "€6,973.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Ηλεκτρικό ανυψωτικό αλυσίδας 2GTD3 500 Lb. 20 πόδια
€2,341.15 /μονάδα