DAYTON 29PH23 Drum Lifter, Single Chime Jaw, 1500 lbs. Χωρητικότητα | AB8VUV

DAYTON 29PH23 Drum Lifter, Single Chime Jaw, 1500 lbs. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8VUV Μοντέλο: 29PH23

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,263.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Lifter, Single Chime Jaw
ΧρώμαRed
Drum ActionΑνελκυστήρας, Μεταφορές
Χωρητικότητα τυμπάνου15 γαλλ. , 30 γαλλ. , 55 γαλλ. , 85 γαλλ.
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκού15 γαλλ. , 30 γαλλ. , 55 γαλλ. , 85 γαλλ.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό, Ανοιχτό
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7 "x 2 1 / 4"
Ύψος36 "
Άνοιγμα γνάθου20 "
Μήκος38.75 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός τυμπάνων1
Τύπος λειτουργίαςΕγχειρίδιο, Μηχανικά Αυτοματοποιημένο
συνολικό ύψος36 "
Συνολικό μήκος38.75 "
συνολικό πλάτος38.25 "
Πλάτος38.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 138.6
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)109.22
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Για υλικό τυμπάνου (χάλυβας)
    • Χαμηλότερη θέση των σιαγόνων (20 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
DAYTON 29PH17 Drum Lifter, Double Chime Jaw, 4000 lbs. Χωρητικότητα | AB8VUN 29ΡΗ17Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό, Ανοιχτό30 γαλλ. , 55 γαλλ. , 85 γαλλ.4000 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές2€5,600.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 29PH23 Drum Lifter, Single Chime Jaw, 1500 lbs. Χωρητικότητα
€2,263.12 /μονάδα