DAYTON 29PH17 Drum Lifter, Double Chime Jaw, 4000 lbs. Χωρητικότητα | AB8VUN

DAYTON 29PH17 Drum Lifter, Double Chime Jaw, 4000 lbs. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8VUN Μοντέλο: 29PH17

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,600.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Lifter, Double Chime Jaw
ΧρώμαRed
Drum ActionΑνελκυστήρας, Μεταφορές
Χωρητικότητα τυμπάνου30 γαλλ. , 55 γαλλ. , 85 γαλλ.
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκού30 γαλλ. , 55 γαλλ. , 85 γαλλ.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό, Ανοιχτό
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7 "x 2 1 / 4"
Ύψος38 "
Άνοιγμα γνάθου22 13 / 16 "
Μήκος38.75 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός τυμπάνων2
Τύπος λειτουργίαςΕγχειρίδιο, Μηχανικά Αυτοματοποιημένο
συνολικό ύψος36 "
Συνολικό μήκος38.75 "
συνολικό πλάτος46.75 "
Πλάτος46.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 171
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)109.22
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Για υλικό τυμπάνου (χάλυβας)
    • Χαμηλότερη θέση των σιαγόνων (20 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
DAYTON 29PH23 Drum Lifter, Single Chime Jaw, 1500 lbs. Χωρητικότητα | AB8VUV 29ΡΗ23Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό, Ανοιχτό15 γαλλ. , 30 γαλλ. , 55 γαλλ. , 85 γαλλ.1500 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€2,263.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 29PH17 Drum Lifter, Double Chime Jaw, 4000 lbs. Χωρητικότητα
€5,600.86 /μονάδα