Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 26ZT19 Beacon 56mm Audible Sounder 0.15 A | AB8TDN

DAYTON 26ZT19 Beacon 56mm Audible Sounder 0.15 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8TDN Μοντέλο: 26ZT19

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€59.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBeacon Audible Sounder, 56 χιλιοστά
ΧρώμαΜαύρη
Τρέχουσα συντάχθηκε0.15A
Διάμετρος2 1 / 5 "
Ύψος1 3 / 5 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Αξιολόγηση NEMAIP 40
Θερμοκρασία λειτουργίας.-15 βαθμοί έως 40 βαθμούς C
ΒαθμολογίαIP 40
Επίπεδο ήχου100 dB
Τάση24
Watts3.6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8531800040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 26ZT19 Beacon 56mm Audible Sounder 0.15 A
€59.05 /μονάδα