DAYTON 26Y468 Wagon Truck Flush Deck 36x72 Χωρητικότητα 3000 Lb | AB8TBQ

DAYTON 26Y468 Wagon Truck Flush Deck 36x72 Χωρητικότητα 3000 Lb

Στοιχείο: AB8TBQ Μοντέλο: 26Y468
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€979.78 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό βαγόνι
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.12 "
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ καλούπι
Πλάτος τροχού τροχού8"
ΧρώμαRed
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
Ύψος καταστρώματος18.5 "
Μήκος καταστρώματος72 "
Deck ΥλικόΞύλο
Τύπος καταστρώματοςΞεπλύνετε
Πλάτος κατάστρωμα36 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΞύλο
Gauge12
Τύπος λαβήςΤ στυλ
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
συνολικό ύψος18.5 "
Συνολικό μήκος74 "
συνολικό πλάτος36 "
Διάμετρος τροχού16 "
Τύπος τροχούΠλήρης πνευματικός
Πλάτος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 89.1
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)183.64
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςσυνολικό πλάτοςΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤύπος καταστρώματοςΤιμή
DAYTON 26Y457 Wagon Truck Flush Deck 24x48 Χωρητικότητα 3500 Lb | AB8TBD 26Y45750 "16.5 "48 "24 "12 "Καουτσούκ καλούπι2.5 "Ξεπλύνετε€734.70
DAYTON 26Y458 Wagon Truck Flush Deck 30x60 Χωρητικότητα 3500 Lb | AB8TBE 26Y45862 "16.5 "60 "30 "12 "Καουτσούκ καλούπι2.5 "Ξεπλύνετε€850.38
DAYTON 26Y459 Wagon Truck Flush Deck 36x72 Χωρητικότητα 3500 Lb | AB8TBF 26Y45974 "16.5 "72 "36 "12 "Καουτσούκ καλούπι2.5 "Ξεπλύνετε€964.43
RFQ
DAYTON 26Y460 Wagon Truck Flush Deck 24x48 Χωρητικότητα 2000 Lb | AB8TBG 26Y46050 "16.5 "48 "24 "12 "Πλήρης πνευματικός3.5 "Ξεπλύνετε€669.99
DAYTON 26Y461 Wagon Truck Flush Deck 30x60 Χωρητικότητα 2000 Lb | AB8TBH 26Y46162 "16.5 "60 "30 "12 "Πλήρης πνευματικός3.5 "Ξεπλύνετε€830.80
DAYTON 26Y462 Wagon Truck Flush Deck 36x72 Χωρητικότητα 2000 Lb | AB8TBJ 26Y46274 "16.5 "72 "36 "12 "Πλήρης πνευματικός3.5 "Ξεπλύνετε€968.07
RFQ
DAYTON 26Y465 Wagon Truck Flush Deck 30x48 Χωρητικότητα 2000 Lb | AB8TBM 26Y46550 "16.5 "48 "30 "12 "Πλήρης πνευματικός3.5 "Ξεπλύνετε€773.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 26Y468 Wagon Truck Flush Deck 36x72 Χωρητικότητα 3000 Lb
€979.78 /μονάδα