DAYTON 26Y465 Wagon Truck Flush Deck 30x48 Χωρητικότητα 2000 Lb | AB8TBM

DAYTON 26Y465 Wagon Truck Flush Deck 30x48 Χωρητικότητα 2000 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8TBM Μοντέλο: 26Y465

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€773.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό βαγόνι
ΧρώμαRed
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
Ύψος καταστρώματος16.5 "
Μήκος καταστρώματος48 "
Τύπος καταστρώματοςΞεπλύνετε
Πλάτος κατάστρωμα30 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12
Τύπος λαβήςΤ στυλ
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
συνολικό ύψος16.5 "
Συνολικό μήκος50 "
συνολικό πλάτος30 "
Διάμετρος τροχού12 "
Τύπος τροχούΠλήρης πνευματικός
Πλάτος τροχού3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.95
Ύψος πλοίου (cm)42.42
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΎψος καταστρώματοςΜήκος καταστρώματοςσυνολικό πλάτοςΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤύπος καταστρώματοςΤιμή
DAYTON 26Y457 Wagon Truck Flush Deck 24x48 Χωρητικότητα 3500 Lb | AB8TBD 26Y45750 "16.5 "48 "24 "12 "Καουτσούκ καλούπι2.5 "Ξεπλύνετε€734.70
DAYTON 26Y458 Wagon Truck Flush Deck 30x60 Χωρητικότητα 3500 Lb | AB8TBE 26Y45862 "16.5 "60 "30 "12 "Καουτσούκ καλούπι2.5 "Ξεπλύνετε€850.38
DAYTON 26Y459 Wagon Truck Flush Deck 36x72 Χωρητικότητα 3500 Lb | AB8TBF 26Y45974 "16.5 "72 "36 "12 "Καουτσούκ καλούπι2.5 "Ξεπλύνετε€964.43
RFQ
DAYTON 26Y460 Wagon Truck Flush Deck 24x48 Χωρητικότητα 2000 Lb | AB8TBG 26Y46050 "16.5 "48 "24 "12 "Πλήρης πνευματικός3.5 "Ξεπλύνετε€669.99
DAYTON 26Y461 Wagon Truck Flush Deck 30x60 Χωρητικότητα 2000 Lb | AB8TBH 26Y46162 "16.5 "60 "30 "12 "Πλήρης πνευματικός3.5 "Ξεπλύνετε€830.80
DAYTON 26Y462 Wagon Truck Flush Deck 36x72 Χωρητικότητα 2000 Lb | AB8TBJ 26Y46274 "16.5 "72 "36 "12 "Πλήρης πνευματικός3.5 "Ξεπλύνετε€968.07
RFQ
DAYTON 26Y466 Wagon Truck Flush Deck 30x48 Χωρητικότητα 3000 Lb | AB8TBN 26Y46650 "18.5 "48 "30 "16 "Πλήρης πνευματικός4"Ξεπλύνετε€727.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 26Y465 Wagon Truck Flush Deck 30x48 Χωρητικότητα 2000 Lb
€773.18 /μονάδα