Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ρελέ χρονοδιακόπτη DAYTON 24EN66 60 Δεύτερο 8 ακίδων 10α Dpdt 12v | AF8APM

DAYTON 24EN66 Ρελέ χρονοδιακόπτη 60 δευτερολέπτων 8 ακίδων 10a Dpdt 12v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8APM Μοντέλο: 24EN66

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρόνος καθυστέρησης Relay
Μέθοδος προσαρμογήςΠοτενσιόμετρο
βάση ΤύποςΟκτάεδρος
Βαθμολογία πηνίων2W
Πηνία πηνίου12 VDC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)10A
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο νικέλιο
Ηλεκτρική σύνδεσηΡευματοδότης
ΛειτουργίαΕνεργό διάστημα
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS2
Hz50/60
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ60 sec.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ0.60 sec.
ΒάσηΣυνδέω
Λειτουργικές λειτουργίες4
Καρφίτσες8
Ρευματοδότης5X852, 1EGP3, 1EGP5
Κωδικός υποδοχήςA
Ένδειξη κατάστασηςΝ/Α

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)4.78
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536490075

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαρφίτσεςβάση ΤύποςΒαθμολογία Coil VAΡευματοδότηςΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)Υλικό επαφήςΛειτουργίαΜέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΤιμή
DAYTON 1EJL6 Ρελέ χρονοδιακόπτη 100 ώρες. 8 Pin 5a Dpdt 12v | AA9PLK 1ΕJL68Τετράγωνα1.51EGR25AΑσημένιο κράμαΣε καθυστέρηση100 hr.€72.45
DAYTON 5DPZ7 Ρελέ χρονοδιακόπτη 999 ώρες. 8 Pin 10a Dpdt 12v | AE3JTG 5DPZ78Οκτάεδρος35X852, 1EGP3, 1EGP510AΑσημένιο νικέλιοΣε καθυστέρηση999 hr.€122.97
DAYTON 24EN65 Ρελέ χρονοδιακόπτη 10 Δεύτερος 8 ακροδέκτης 10a Dpdt 12v | AF8APL 24EN658Οκτάεδρος-5X852, 1EGP3, 1EGP510AΑσημένιο νικέλιοΕνεργό διάστημα10 sec.€59.97
DAYTON 24EN67 Ρελέ χρονοδιακόπτη 180 Δεύτερος 8 ακίδων 10α Dpdt 12v | AF8APN 24EN678Οκτάεδρος-5X852, 1EGP3, 1EGP510AΑσημένιο νικέλιοΕνεργό διάστημα180 sec.€51.94
Ρελέ χρονοδιακόπτη DAYTON 24EN68 5 Min 8 10 Pin 12a Dpdt 8v | AFXNUMXAPP 24EN688Οκτάεδρος-5X852, 1EGP3, 1EGP510AΑσημένιο νικέλιοΕνεργό διάστημα5 λεπτά.€58.58
DAYTON 24EN80 Ρελέ χρονοδιακόπτη 10 Δεύτερο 11 Pin 10a Dpdt 12v | AF8APQ 24EN8011Οκτάεδρος-6X156, 1EGP2, 1EGP410AΑσημένιο νικέλιοΑπενεργοποίηση10 sec.€128.28
Ρελέ χρονοδιακόπτη DAYTON 24EN81 60 Δεύτερο 11 Pin 10a Dpdt 12v | AF8APR 24EN8111Οκτάεδρος-6X156, 1EGP2, 1EGP410AΑσημένιο νικέλιοΑπενεργοποίηση60 sec.€138.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 24EN66 Ρελέ χρονοδιακόπτη 60 δευτερολέπτων 8 ακίδων 10a Dpdt 12v
€55.64 /μονάδα