DAYTON 20VD06 Πυκνωτής κινητήρα γενικής χρήσης Εκκίνηση/λειτουργία Ανοιχτό Dripproof 1/2 Hp 1725 56 Eff 76.2 | AF7CYF

DAYTON 20VD06 Πυκνωτής κινητήρα γενικής χρήσης Εκκίνηση/λειτουργία Ανοιχτό στεγανό 1/2 Hp 1725 56 Eff 76.2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7CYF Μοντέλο: 20VD06

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€541.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΝαι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο4.6 / 2.4-2.3
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΕνεργειακή επίγνωση
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας9.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτω
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση76.2%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος11.5 "
Φάση1
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση115 / 208-230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8501406040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΟμάδα RPMΕύρος RPMΤιμή
DAYTON 20CL54 Γενικός σκοπός Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη / εκτέλεση Ανοιχτό Dripproof 1/2 Hp 3450 48 Eff 72.4 | AF6QTH 20CL54ΚανέναςΕνεργειακής απόδοσης48345072.4%10.625 "3001-36003001-3600€484.12
DAYTON 20CL55 Γενικός σκοπός Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη / εκτέλεση Ανοιχτό Dripproof 3/4 Hp 3450 48 Eff 76.2 | AF6QTJ 20CL55ΚανέναςΕνεργειακής απόδοσης48345076.2%11.125 "3001-36003001-3600€503.79
DAYTON 20CL56 Πυκνωτής κινητήρα γενικής χρήσης Εκκίνηση/λειτουργία Open Dripproof 1/2 Hp 1725 48 Eff 76.2 | AF6QTK 20CL56AUTOΕνεργειακής απόδοσης48172576.2%11.125 "1701-18001701-1800€563.92
DAYTON 20CL57 Γενικός σκοπός Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη / εκτέλεση Ανοιχτό Dripproof 1/3 Hp 3450 48 Eff 70.5 | AF6QTL 20CL57AUTOΕνεργειακής απόδοσης48345070.5%10.125 "3001-36003001-3600€486.45
DAYTON 20CL59 Γενικός σκοπός Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη / εκτέλεση Ανοιχτό Dripproof 3/4 Hp 3450 48 Eff 76.2 | AF6QTN 20CL59AUTOΕνεργειακής απόδοσης48345076.2%11.125 "3001-36003001-3600€569.81
DAYTON 20CL60 Γενικός σκοπός Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη / εκτέλεση Ανοιχτό Dripproof 1/2 Hp 1725 48 Eff 76.2 | AF6QTP 20CL60ΚανέναςΕνεργειακής απόδοσης48172576.2%11.125 "1701-18001701-1800€635.30
DAYTON 20CL61 Γενικός σκοπός Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη / εκτέλεση Ανοιχτό Dripproof 1/3 Hp 1725 48 Eff 72.4 | AF6QTQ 20CL61ΚανέναςΕνεργειακής απόδοσης48172572.4%10.625 "1701-18001701-1800€556.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 20VD06 Πυκνωτής κινητήρα γενικής χρήσης Εκκίνηση/λειτουργία Ανοιχτό στεγανό 1/2 Hp 1725 56 Eff 76.2
€541.01 /μονάδα