DAYTON 20KC08 Πλυντήριο πίεσης Κρύο νερό 3600 Psi Gas | AF6VFL

DAYTON 20KC08 Πλυντήριο Πίεσης Κρύο Νερό 3600 Psi Gas

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6VFL Μοντέλο: 20KC08

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,296.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πίεσης
Καύσιμο καυστήραΒενζίνη
Έγχυση απορρυπαντικούΝαι
Αξιολόγηση καθηκόντωνΕμπορικά
Μάρκα μηχανώνHonda
Μέγεθος μηχανής270cc
Ρυθμός ροής2.8 gpm
Τύπος καυσίμουGas
Ακαθάριστη ροπή270
Ύψος24.5 "
Διαστάσεις σωλήνα3/8 "x 50 πόδια.
HP9
Μήκος40 "
Καθαρό βάρος130 λίβρες
Πίεση λειτουργίας3600 psi
Υλικό εμβόλουΣτερεό κεραμικό
Τύπος αντλίαςΣτροφαλοφόρος άξων
Τύπος εκκίνησηςΑνάκρουση
Ωφέλιμες ώρες ανά εβδομάδααπό 10 έως 20
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος
Θερμοκρασία εξόδου νερού.Κρύο
Τύπος νερούΚρύο
Πλάτος22.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.95
Ύψος πλοίου (cm)87.63
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8424890000

Λεπτομέρειες:

    • Αντλία αντλίας (απευθείας)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΡυθμός ροήςΎψοςHPΜήκοςΚαθαρό βάροςΠίεση λειτουργίαςΕΓΓΥΗΣΗΤιμή
DAYTON 20KC07 Πλυντήριο πίεσης Κρύο νερό 3200 Psi Gas | AF6VFK 20KC0721 "2.4 gpm24.5 "6.537 "85 λίβρες3200 psi1 έτος€1,656.24
DAYTON 20KC09 Πλυντήριο πίεσης Κρύο νερό 4200 Psi Gas | AF6VFM 20KC0922.5 "3.4 gpm24.5 "1340 "142 λίβρες4200 psi1 έτος€2,441.78
DAYTON 20KC10 Πλυντήριο πίεσης Κρύο νερό 3800 Psi Gas | AF6VFN 20KC1028 "3.7 gpm27.5 "1346.5 "150 λίβρες3800 psi2 έτος€2,826.99
DAYTON 20KC11 Πλυντήριο πίεσης Κρύο νερό 4200 Psi Gas | AF6VFP 20KC1128 "3.4 gpm27.5 "1346.5 "150 λίβρες4200 psi2 έτος€2,829.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 20KC08 Πλυντήριο Πίεσης Κρύο Νερό 3600 Psi Gas
€2,296.44 /μονάδα