DAYTON 20KC11 Πλυντήριο πίεσης Κρύο νερό 4200 Psi Gas | AF6VFP

DAYTON 20KC11 Πλυντήριο Πίεσης Κρύο Νερό 4200 Psi Gas

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6VFP Μοντέλο: 20KC11

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,829.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πίεσης
Καύσιμο καυστήραΒενζίνη
Έγχυση απορρυπαντικούΟχι
Αξιολόγηση καθηκόντωνΕμπορικά
Μάρκα μηχανώνHonda
Μέγεθος μηχανής389cc
Ρυθμός ροής3.4 gpm
Τύπος καυσίμουGas
Ακαθάριστη ροπή389
Ύψος27.5 "
Διαστάσεις σωλήνα3/8 "x 50 πόδια.
HP13
Μήκος46.5 "
Καθαρό βάρος150 λίβρες
Πίεση λειτουργίας4200 psi
Υλικό εμβόλουΣτερεό κεραμικό
Τύπος αντλίαςΣτροφαλοφόρος άξων
Τύπος εκκίνησηςΑνάκρουση
Ωφέλιμες ώρες ανά εβδομάδα20 +
ΕΓΓΥΗΣΗ2 έτος
Θερμοκρασία εξόδου νερού.Κρύο
Τύπος νερούΚρύο
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 95.4
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8424890000

Λεπτομέρειες:

    • Αντλία αντλίας (ζώνη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΡυθμός ροήςΎψοςHPΜήκοςΚαθαρό βάροςΠίεση λειτουργίαςΕΓΓΥΗΣΗΤιμή
DAYTON 20KC07 Πλυντήριο πίεσης Κρύο νερό 3200 Psi Gas | AF6VFK 20KC0721 "2.4 gpm24.5 "6.537 "85 λίβρες3200 psi1 έτος€1,656.24
DAYTON 20KC08 Πλυντήριο πίεσης Κρύο νερό 3600 Psi Gas | AF6VFL 20KC0822.5 "2.8 gpm24.5 "940 "130 λίβρες3600 psi1 έτος€2,296.44
DAYTON 20KC09 Πλυντήριο πίεσης Κρύο νερό 4200 Psi Gas | AF6VFM 20KC0922.5 "3.4 gpm24.5 "1340 "142 λίβρες4200 psi1 έτος€2,441.78
DAYTON 20KC10 Πλυντήριο πίεσης Κρύο νερό 3800 Psi Gas | AF6VFN 20KC1028 "3.7 gpm27.5 "1346.5 "150 λίβρες3800 psi2 έτος€2,826.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 20KC11 Πλυντήριο Πίεσης Κρύο Νερό 4200 Psi Gas
€2,829.79 /μονάδα