Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μοτέρ DAYTON 20HN91 HVAC 1/30 HP 1550 rpm 120V 3.3 | AG9GYU

DAYTON 20HN91 Κινητήρας HVAC 1/30 HP 1550 rpm 120V 3.3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9GYU Μοντέλο: 20HN91Cross Ref: 20HN92
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
€70.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.3.3 "
καλώδιο Μήκος20 "
DutyΣυνεχής
κορνίζα3.3
Πλήρες φορτίο0.50
HP1/30
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας4"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας / ανεμιστήρας άμεσης κίνησης
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Μοντέλο τοποθέτησης2
RPM πινακίδας1550
Φάση1
Plug Type2 Prong Πολωμένο
Εύρος RPM1501-1600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.1 / 4 "
Μήκος άξονα1.5 "
Τοποθεσία Stud4 / Και τα δύο άκρα
Stud / Base Mtg. Πρότυπο2 "x 2"
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6515
Ύψος πλοίου (cm)14
Μήκος πλοίου (cm)20.5
Πλάτος πλοίου (cm)12.5
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός Ταχυτήτων: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΡουλεμάνΣώμα Dia.Μήκος λιγότερο άξοναςΣχεδιασμός κινητήραΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΣχεδιασμός άξονα κινητήραΥπο-εφαρμογή κινητήραΤιμή
Μοτέρ DAYTON 3M001 Hvac 1/20 Hp 1550 Rpm 230v 3.3 | AD2ATB 3M001BΜπάλα4.4 "4.5 "Σκιασμένος πόλοςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα-Απευθείας Dr Fan / Blower€126.42
Μοτέρ DAYTON 3M083 Hvac 1/20 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2ATD 3M083BΜανίκι3.3 "3.375 "Σκιασμένος πόλοςOpen Air-OverΔιαμέρισμαΑπευθείας Dr Fan / Blower€163.41
Μοτέρ DAYTON 3M290 Hvac 1/20 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUE 3M290BΜπάλα4.4 "4.25 "Σκιασμένος πόλοςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα-Απευθείας Dr Fan / Blower€142.42
Μοτέρ DAYTON 3M291 Hvac 1/15 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUF 3M291BΜανίκι4.4 "4.75 "Σκιασμένος πόλοςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα-Απευθείας Dr Fan / Blower€162.76
Μοτέρ DAYTON 3M292 Hvac 1/8 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AD2AUG 3M292BΜανίκι4.4 "5.5 "Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα-Απευθείας Dr Fan / Blower€171.36
Μοτέρ DAYTON 3M363 Hvac 1/15 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUZ 3M363BΜανίκι4.4 "4.75 "Σκιασμένος πόλοςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα-Απευθείας Dr Fan / Blower€168.47
Μοτέρ DAYTON 3M364 Hvac 1/15 Hp 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AVA 3M364BΜανίκι4.4 "5.375 "Σκιασμένος πόλοςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα-Απευθείας Dr Fan / Blower€214.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 20HN91 Κινητήρας HVAC 1/30 HP 1550 rpm 120V 3.3
€70.34 /μονάδα