Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 20C789 Σταθμός Ελέγχου Nema 1 2no | AB4QLY

DAYTON 20C789 Σταθμός Ελέγχου Nema 1 2αρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4QLY Μοντέλο: 20C789

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€64.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιλογέας διακόπτη επιλογής
Ενέργειεςσυντηρείται
Φόρμα Επικοινωνίας2NO
Βαθμολογία επαφών1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ 480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC
Βάθος2.06 "
Χρώμα περιβλήματοςΓκρί
περίβλημα ΥλικόΓυάλινο κάλυμμα πολυεστέρα
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Ύψος2.19 "
Hub1/2 "έως 3/4"
Εκτίμηση IP40
ΒάσηΕπιφάνεια
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAA600 / P600
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός χειριστών1
Χρώμα χειριστήΜαύρη
Μέγεθος25mm
Τύπος χειριστήΔιακόπτης επιλογής
Πλάτος3.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2565
Ύψος πλοίου (cm)14.81
Μήκος πλοίου (cm)7.04
Πλάτος πλοίου (cm)6.53
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μηχανική αλληλοσύνδεση (Όχι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 20C789 Σταθμός Ελέγχου Nema 1 2αρ
€64.64 /μονάδα