Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1ZGH6 Radial Bearing Shielded Bore 10 Mm | AB4NKU

DAYTON Θωρακισμένη οπή 1ZGH6 Radial Bearing 10 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4NKU Μοντέλο: 1ZGH6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκτινικό ρουλεμάν
Ανοχή ABEC1
Φορτίο υλικόChrome Steel
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή θωράκιση
Μπόρε Ντιά.10mm
Αντοχή ανοχής+ 0 / -10 μικρό
Υλικό κλουβιώνChrome Steel
Αριθμός βιομηχανίας6800ZZ
ΛίπανσηΓράσο
Μέγιστη. RPM26000
Εκτός Dia.19mm
Εκτός Dia. Ανοχή+ 0 / -13 μικρό
Υλικό ασπίδαςChrome Steel
Πλάτος5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8482105044
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ρουλεμάνΜπόρε Ντιά.Αριθμός βιομηχανίαςΜέγιστη. RPMΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
DAYTON 1ZGB8 Ακτινικό ρουλεμάν θωρακισμένο διάμετρο 0.1250 In | AB4NHM 1ZGB8Διπλή θωράκιση0.125 "R2ZZ560000.375 "0.156 "€4.59
DAYTON 1ZGB9 Ακτινικό ρουλεμάν θωρακισμένο διάμετρο 0.1250 In | AB4NHN 1ZGB9Διπλή θωράκιση0.125 "R2AZZ530000.5 "0.171 "€4.86
DAYTON 1ZGC1 Ακτινικό ρουλεμάν θωρακισμένο διάμετρο 0.1875 In | AB4NHP 1ZGC1Διπλή θωράκιση0.187 "R3ZZ430000.5 "0.196 "€7.34
DAYTON 1ZGC2 Ακτινικό ρουλεμάν θωρακισμένο διάτρητο 0.2500 In | AB4NHQ 1ZGC2Διπλή θωράκιση0.25 "R4ZZ380000.625 "0.196 "€7.22
DAYTON 1ZGC3 Ακτινικό ρουλεμάν θωρακισμένο διάτρητο 0.2500 In | AB4NHR 1ZGC3Διπλή θωράκιση0.25 "R4AZZ360000.75 "0.281 "€7.28
DAYTON 1ZGC4 Ακτινικό ρουλεμάν θωρακισμένο διάτρητο 0.3750 In | AB4NHT 1ZGC4Διπλή θωράκιση0.375 "R6ZZ320000.875 "0.281 "€6.88
DAYTON 1ZGC5 Ακτινικό ρουλεμάν θωρακισμένο διάμετρο 0.5000 In | AB4NHU 1ZGC5Διπλή θωράκιση0.5 "R8ZZ130001.125 "0.312 "€11.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Θωρακισμένη οπή 1ZGH6 Radial Bearing 10 mm
€4.75 /μονάδα