THOMAS & BETTS Εύκαμπτα μεταλλικά εξαρτήματα αγωγών της σειράς LTOES04G


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΠΡΟΠΑΚ-3
€158.32
RFQ
A
ΠΡΟΠΑΚ-1
€78.29
RFQ

Εύκαμπτα μεταλλικά εξαρτήματα αγωγών της σειράς LTOES04G

Τα εύκαμπτα μεταλλικά εξαρτήματα αγωγών της σειράς Thomas & Betts LTOES04G είναι ιδανικά για εργαλειομηχανές και βιομηχανικά περιβάλλοντα που απαιτούν ευελιξία για το χειρισμό της κίνησης, των κραδασμών και της κάμψης. Αυτά τα εξαρτήματα έχουν κατασκευή από PVC για βελτιωμένη αντοχή στο ηλιακό φως και χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Διαθέτουν πυρήνα από γαλβανισμένο χάλυβα εν θερμώ εμβαπτισμένου ψευδαργύρου και λείο χιτώνιο από διέλαση PVC για προστασία από νερό, λάδια, υγρά κοπής, ακτίνες UV, φλόγα και ήπια οξέα. Αυτά τα εξαρτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ηλεκτρικά κυκλώματα με τάσεις έως 1000V και πληρούν τις απαιτήσεις διαστάσεων UL 360 ID/OD, διασφαλίζοντας συμβατότητα με τυπικά μεγέθη αγωγών. Συμμορφώνονται με τα πρότυπα IEC και CE και διαθέτουν αξιολογήσεις εκτυπωμένων με έγχυση μελάνης και τεχνικές πληροφορίες για εύκολη αναγνώριση. Αυτά τα εξαρτήματα έχουν εμπορικά μεγέθη που κυμαίνονται από 3/8 έως 6 ίντσες (12 mm έως 155 mm) για συντονισμένη απόδοση με τα εξαρτήματα χάλυβα της σειράς 52/53 και προσφέρουν αξιόπιστη προστασία εισόδου από τη σκόνη και το νερό.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;