DAYTON 1TDT8 Blower, 797 / 549 cfm, 115 V, 3.3 / 2.2 A, Enamel Housing | AB3HCM

DAYTON 1TDT8 Blower, 797 / 549 cfm, 115 V, 3.3 / 2.2 A, Emamel Housing

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3HCM Μοντέλο: 1TDT8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€356.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας OEM
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP797/549
CFM @ 0.100 ίντσες. SP780/546
CFM @ 0.200 ίντσες. SP730/536
CFM @ 0.300 ίντσες. SP720/532
CFM @ 0.400 ίντσες. SP680/518
CFM @ 0.500 ίντσες. SP640/504
CFM @ 0.600 ίντσες. SP620/490
CFM @ 0.700 ίντσες. SP560/474
CFM @ 0.800 ίντσες. SP500/392
Κουτί αγωγώνΟχι
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Πλήρες φορτίο3.30/2.20
Χρώμα στέγασηςΓκρί
Φινίρισμα στέγασηςΣμάλτο
Στέγαση ΥλικόΈλασης χάλυβα
Hz50/60
Εισαγωγή Dia.5-5 / 16 "
Μήκος μολύβδου13 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοικτό
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Θέση τοποθέτησηςΌλη η θέση
Αριθμός Ταχυτήτων2
Ύψος εξόδου4.25 "
Σχήμα εξόδουΟρθογώνιος
Πλάτος εξόδου8 1 / 16 "
Συνολικό βάθος10.437 "
συνολικό ύψος11.125 "
συνολικό πλάτος9.25 "
Φάση1
RPM1360/970
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Διάμετρος τροχού6 5 / 16 "
Τύπος τροχούΜπροστινή καμπύλη
Πλάτος τροχού6.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.165
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο ανεμιστήρας Dayton 1TDT8 έχει σχεδιαστεί για γενικές λειτουργίες θέρμανσης και είναι κατάλληλος για αερισμό μικρών κτιρίων και ψύξη ηλεκτρικών περιβλημάτων.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο δυναμικά ισορροπημένος φυσητήρας Dayton 1TDT8 παρέχει απρόσκοπτη και αθόρυβη λειτουργία με μειωμένο θόρυβο και κραδασμούς για διατήρηση του cfm σε υψηλότερες στατικές πιέσεις.
  • Ο κινητήρας διαθέτει ακραία θωράκιση από χυτό αλουμίνιο για ανώτερη απαγωγή θερμότητας και ασφάλεια, προσφέροντας μικρότερο χρόνο διακοπής λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
  • Αυτός ο φυσητήρας Dayton 1TDT8 προσφέρει τοποθέτηση σε όλες τις θέσεις και διαθέτει τροχό σε στυλ εμπρός καμπύλης και ορθογώνια έξοδο για μεγιστοποίηση της ροής αέρα.
  • Διαθέτει μόνωση κινητήρα κατηγορίας Β για ασφάλεια και ανοιχτό περίβλημα κινητήρα για δροσερή λειτουργία.
  • Αυτός ο μονοφασικός φυσητήρας διαθέτει τυλιγμένο χαλύβδινο περίβλημα για την προστασία των εξαρτημάτων του φυσητήρα από ζημιές από τυχαίες κρούσεις.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Με τι είδους κινητήρα είναι εξοπλισμένος αυτός ο φυσητήρας Dayton 1TDT8;

Α. Ο ανεμιστήρας έχει έναν μόνιμο κινητήρα χωρισμένου πυκνωτή που δημιουργεί μια ηλεκτρική μετατόπιση φάσης μεταξύ της διαδρομής και ξεκινά την περιέλιξη.

Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτού του φυσητήρα Dayton 1TDT8;

A. Ο ανεμιστήρας Dayton 1TDT8 έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -20 έως 104 βαθμούς F.

Ε. Είναι αυτός ο φυσητήρας Dayton 1TDT8 ιδανικός για χώρους με χαμηλό αερισμό;

Α. Ναι, η αυτόματη θερμική του προστασία αποτρέπει τη ζημιά από υπερθέρμανση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνCFM @ 1.000 ίντσες. SPΚουτί αγωγώνΟ τύπος της μονάδαςΤαχύτητα ανεμιστήραΠλάτος φλάντζαςΤιμή
DAYTON 1TDN1 Φυσητήρας 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1ΤΤΝ1--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€69.75
DAYTON 1TDN2 Round Blower, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 Rpm | AB3HBB 1ΤΤΝ2--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€83.87
DAYTON 1TDN3 Φυσητήρας 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1ΤΤΝ3--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€77.66
DAYTON 1TDN4 Φυσητήρας 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1ΤΤΝ413-Μπάλα-ΟχιΆμεση--€77.20
DAYTON 1TDN5 Ανεμιστήρας, Τύπος ρουλεμάν, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Phase | AB3HBE 1ΤΤΝ523-Μπάλα-ΟχιΆμεση--€94.91
DAYTON 1TDN6 Φυσητήρας 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1ΤΤΝ623-Μπάλα-ΝαιΆμεση--€105.29
DAYTON 1TDN7 Στρογγυλός ανεμιστήρας OEM, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1ΤΤΝ718-Μπάλα-ΝαιΆμεση--€110.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1TDT8 Blower, 797 / 549 cfm, 115 V, 3.3 / 2.2 A, Emamel Housing
€356.95 /μονάδα