DAYTON 1RBD8 ανεμιστήρας ανεμιστήρα 54 ίντσες 208-230 / 460 V | AB3AWE

DAYTON 1RBD8 ανεμιστήρας τροφοδοσίας ντουλαπιού 54 ιντσών 208-230/460 V

Είδος: AB3AWE Μοντέλο: 1RBD8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€10,359.35 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας τροφοδοσίας γραφείου
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
CFM @ 0.000 ίντσες. SP36830
CFM @ 0.125 ίντσες. SP34067
CFM @ 0.250 ίντσες. SP31251
CFM @ 0.375 ίντσες. SP27751
CFM @ 0.500 ίντσες. SP23719
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα520
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο13.6 / 12.8-6.4
Ύψος60.25 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP5.65
Μέγιστη. Βάθος39-5 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP5
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΟχι
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Αριθμός Λεπίδες5
Φάση3
Έλικα Dia.54 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft42
ΧαρακτηριστικάΣυναρμολογημένη κίνηση ζώνης
Τάση208-230/460
Πλάτος60.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 362.25
Ύψος πλοίου (cm)203.2
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)190.5
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤύπος ρουλεμάνCFM @ 0.000 ίντσες. SPΜέγιστη. BHPΜέγιστη. ΒάθοςΜέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.ΚινητήραςΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 1AJB1 ανεμιστήρας τροφοδοσίας ντουλαπιού 48 ιντσών 208-230/460 V | AA8VPX 1AJB154.25 "Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης23,1772.3136-5 / 8 "104 βαθμοί FΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται2€6,041.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1RBD8 ανεμιστήρας τροφοδοσίας ντουλαπιού 54 ιντσών 208-230/460 V
€10,359.35 /μονάδα