DAYTON 1AJB1 ανεμιστήρας τροφοδοσίας ντουλαπιού 48 ιντσών 208-230/460 V | AA8VPX

DAYTON 1AJB1 ανεμιστήρας τροφοδοσίας ντουλαπιού 48 ιντσών 208-230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8VPX Μοντέλο: 1AJB1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,041.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας τροφοδοσίας γραφείου
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης
CFM @ 0.000 ίντσες. SP23,177
CFM @ 0.125 ίντσες. SP19,858
CFM @ 0.250 ίντσες. SP15,591
CFM @ 0.375 ίντσες. SP9701
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα440
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο6.0-5.6/2.9
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
Ύψος54.25 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP2.31
Μέγιστη. Βάθος36-5 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Κινητήρας HP2
Μόνωση κινητήραΚατηγορία ΣΤ
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Θέση τοποθέτησηςΚάθετος
Αριθμός Λεπίδες5
Φάση3
Έλικα Dia.48 "
Υλικό έλικαςΚατασκευασμένος χάλυβας
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft19.9
ΧαρακτηριστικάΣυναρμολογημένη κίνηση ζώνης
Τάση208-230/460
Πλάτος54.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 225.45
Ύψος πλοίου (cm)161.29
Μήκος πλοίου (cm)161.29
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤύπος ρουλεμάνCFM @ 0.000 ίντσες. SPΜέγιστη. BHPΜέγιστη. ΒάθοςΜέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.ΚινητήραςΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 1RBD8 ανεμιστήρας ανεμιστήρα 54 ίντσες 208-230 / 460 V | AB3AWE 1RBD860.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς368305.6539-5 / 8 "120 βαθμοί FΑνοίξτε το Dripproof5€10,359.35
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1AJB1 ανεμιστήρας τροφοδοσίας ντουλαπιού 48 ιντσών 208-230/460 V
€6,041.48 /μονάδα