Αντλία πλύσης πίεσης DAYTON 1MDB4 3000 Psi | AB2JQU

DAYTON 1MDB4 Αντλία Πλύσης Πίεσης 3000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JQU Μοντέλο: 1MDB4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,995.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία πλυντηρίου πίεσης
ΡουλεμάνPremium Κωνικό Ρολό
ΣτροφαλοθάλαμοςΧύτευση ακριβείας
Στροφαλοφόρος άξωνΣκληρυμένος χάλυβας
Θύρα εκφόρτισης (In.)3/8 F.
Πίεση εκφόρτισης (PSI)3000
Τύπος οδηγούΥδραυλικός
Ικανότητα ροής234 GPM
Ύψος4.9 "
Απαιτείται HP @ 1000 PSI1.2 1.8 2.7
Απαιτείται HP @ 1500 PSI1.8 2.6 4.2
Απαιτείται HP @ 2000 PSI2.3 3.5 5.5
Απαιτείται HP @ 2500 PSI2.9 4.4 6.9
Απαιτείται HP @ 3000 PSI3.5 5.3 8.2
Απαιτείται HP @ 500 PSI0.6 0.9 1.4
Θύρα εισόδου1/2 F.
Μήκος12 "
ΛίπανσηSplash
Πολλαπλό υλικόΣφυρήλατο ορείχαλκο
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 F
Μέγιστη. Πίεση εισόδου100 psi
ΕμβολοΚεραμικός
Κεφάλι αντλίαςΣφυρήλατο ορείχαλκο
RPM725 1088 1450
ΣφραγίστεΣυσκευασία βαμβακιού, Buna N Chevron και Lip Seal
ΧαρακτηριστικάΕμβολο
Πλάτος7.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5675
Ύψος πλοίου (cm)30.73
Μήκος πλοίου (cm)45.21
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Μπίζα (Αλουμίνιο)
    • Υδραυλικός κινητήρας GPM (5.46.57.7)
    • Υδραυλικός κινητήρας PSI @ 1000 Pump PSI (1000)
    • Υδραυλικός κινητήρας PSI @ 1500 Pump PSI (1200)
    • Υδραυλικός κινητήρας PSI @ 2000 Pump PSI (1500)
    • Υδραυλικός κινητήρας PSI @ 2500 Pump PSI (2020)
    • Υδραυλικός κινητήρας PSI @ 3000 Pump PSI (2550)
    • Υδραυλικός κινητήρας PSI @ 500 Pump PSI (800)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1MDB4 Αντλία Πλύσης Πίεσης 3000 Psi
€1,995.14 /μονάδα