Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1LWD6 Ύψος ιμάντα ταχυτήτων 135 Μήκος δοντιών 1890 mm | AB2GFU

DAYTON 1LWD6 Ύψος ιμάντα ταχυτήτων 135 δόντια μήκος 1890 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2GFU Μοντέλο: 1LWD6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€783.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύγχρονη μονάδα μετάδοσης κίνησης
Τύπος ζώνηςHT
Αριθμός βιομηχανίας189014M115
ΥλικόNeoprene
Αριθμός δοντιών135
Πίσσα14mm
Μήκος βήματος1890mm
Πλάτος115mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6505
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)32.51
Κωδικός ΕΣ4010363000
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βιομηχανίαςΑριθμός δοντιώνΠίσσαΜήκος βήματοςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 1DHU7 Gearbelt Ύψος 60 Δόντια Μήκος 480 Mm | AA9JDM 1DHU74808M30608mm480mm30mm€45.62
DAYTON 1DHV2 Gearbelt Ύψος 70 Δόντια Μήκος 560 Mm | AA9JDP 1DHV25608M30708mm560mm30mm€50.78
DAYTON 1DHV6 Ύψος οδοντωτής ζώνης 75 δόντια Μήκος 600 χιλ. | AA9JDR 1DHV66008M30758mm600mm30mm€52.64
DAYTON 1DHW1 Gearbelt Ύψος 80 Δόντια Μήκος 640 Mm | AA9JDU 1 ΖΝΧ16408M30808mm640mm30mm€55.22
DAYTON 1DHW5 Gearbelt Ύψος 90 Δόντια Μήκος 720 Mm | AA9JDW 1 ΖΝΧ57208M30908mm720mm30mm€59.80
DAYTON 1DHW9 Ύψος γραναζιού Ύψος 100 δοντιών 800 χιλ. | AA9JDY 1 ΖΝΧ98008M301008mm800mm30mm€64.26
DAYTON 1LVR8 Gearbelt Ύψος 110 Μήκος δοντιών 880 Mm | AB2GDM 1LVR88808M301108mm880mm30mm€67.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1LWD6 Ύψος ιμάντα ταχυτήτων 135 δόντια μήκος 1890 mm
€783.60 /μονάδα