DAYTON 1LPL1 Dc Gearmotor 6.5 Rpm 90v Tenv | AB2EWU

DAYTON Κινητήρας 1LPL1 Dc 6.5 Rpm 90v Tenv

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2EWU Μοντέλο: 1LPL1

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€653.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας DC
ΡουλεμάνΠορώδες χάλκινο μανίκι στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα
ΒούρτσεςΕξωτερικά αντικαταστάσιμο
ΠερίφραξηΔΕΔ
φινίρισμαΑζωγράφιστος
Πλήρες φορτίο0.84
Θήκη εργαλείωνDie Cast Ψευδάργυρος
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος χάλυβας / φαινολικός
Σχέση μετάδοσης267:1
Στέγαση ΥλικόDie Cast Ψευδάργυρος
Εισαγωγή HP1/15
Μονωτική κατηγορίαF
Μέγεθος πληκτρολογίου# 605 Κλειδί Woodruff
Μήκος λιγότερο άξονας8.5 "
ΛίπανσηΓεμάτο με γράσο
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Ροπή500 ίντσες-lb.
Τύπος κινητήραΜόνιμος μαγνήτης DC
ΒάσηΌλη η θέση
RPM πινακίδας6.5
Συνολικό μήκος10 "
Υπερφόρτωση φορτίου250 λίβρες
Αντικατάσταση πινέλων6ΥΗΥ6
Έξοδος αναστρέψιμου άξοναΟχι
ΠεριστροφήΑναστρεπτός
Εύρος RPMαπό 0 έως 15
ΣφραγίδεςΤύπος O-Ring στον άξονα εξόδου
ΣτέλεχοςΕνιαία έξοδος
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση90 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.48
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)37.34
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8501312000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εργαλείουΤύπος ρουλεμάνΡουλεμάνΣτέγαση ΥλικόHPΕισαγωγή HPΜονωτική κατηγορίαΜέγεθος πληκτρολογίουΤιμή
DAYTON 1LNG3 Dc Gearmotor 0.5 Rpm 12v Tenv | ΕΠΙΣΗΜΟΣ 1LNG3Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/2000B-€106.25
DAYTON 1LNG4 Dc Gearmotor 1.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/1000B-€106.25
DAYTON 1LNG6 Dc Gearmotor 4.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/200B-€106.25
DAYTON 1LNG7 Dc Κινητήρας 9 Rpm 12v Tenv | AB2ENG 1LNG7Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/120B-€106.25
DAYTON 1LNG8 Dc Gearmotor 12 Rpm 12v Tenv | ΑΒ2ΕΝΗ 1LNG8Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/90B-€106.25
DAYTON 1LNG9 Dc Κινητήρας 17 Rpm 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/160B-€106.25
DAYTON 1LNH1 Dc Κινητήρας 25 rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1Ωθηση-Πορώδες χάλκινο σε θήκη και κινητήραDie Cast Ψευδάργυρος-1/150B-€106.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας 1LPL1 Dc 6.5 Rpm 90v Tenv
€653.31 /μονάδα