Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1F636 Pillow Block Bearing 5/8 Inch Boe | AA9TKB

DAYTON 1F636 Ρουλεμάν μπλοκ μαξιλαριού οπή 5/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9TKB Μοντέλο: 1F636
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
€49.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαξιλάρι μπλοκ μαξιλαριού
Φορτίο υλικόΠολυαιθυλένιο εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους
Τύπος ρουλεμάνΜαξιλάρι μπλοκ
Μέγεθος οπής μπουλονιού3 / 8 "
Μέγεθος κοχλία3 / 8 "
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου3,000 λίβρες
φινίρισμαΚανένας
Στέγαση ΥλικόΠιεσμένο ανοξείδωτο ατσάλι
Κύριο θέμαUHMW-PE μπάλα
Εισαγωγή υλικούUHMW-PE
Εισαγωγή τύπουΜανίκι
Τύπος κλειδώματοςΚανένας
Κέντρο τοποθέτησης οπών4"
Τοποθέτηση επιφάνειας στο κέντρο άξονα1"
Αριθμός μπουλονιών2
συνολικό ύψος2"
Συνολικό μήκος4"
συνολικό πλάτος1.125 "
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 180 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483903000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚύριο θέμαΦορτίο υλικόΜέγεθος οπής μπουλονιούΕισαγωγή υλικούΤύπος κλειδώματοςΚέντρο τοποθέτησης οπώνΤοποθέτηση επιφάνειας στο κέντρο άξονασυνολικό ύψοςΤιμή
DAYTON 1F618 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 1 ίντσα διάμετρο | AA9TJH 1F618-Στερεό πολυαιθυλένιο εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους7 / 16 "UHMW-PEΚανένας5.5 "1.437 "2.75 "€115.67
DAYTON 1F620 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 3/4 ίντσα διάμετρο | AA9TJK 1F620-Στερεό πολυαιθυλένιο εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους7 / 16 "UHMW-PEΚανένας5.25 "1-5 / 16 "2.5 "€103.20
DAYTON 1F622 Ρουλεμάν μαξιλαριών 5/8 ίντσα AA9TJM 1F622-Στερεό πολυαιθυλένιο εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους7 / 16 "UHMW-PEΚανένας4.75 "1.187 "2.187 "€116.64
DAYTON 1F626 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 3/4 ίντσα διάμετρο | AA9TJQ 1F626Ρουλεμάν με μανίκι με φλάντζαΧαλκί5 / 16 "ΧαλκίΚανένας4.25 "1"1.875 "€44.86
DAYTON 1F628 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 5/8 ίντσα διάμετρο | AA9TJT 1F628Ρουλεμάν με μανίκι με φλάντζαΧαλκί5 / 16 "ΧαλκίΚανένας4.25 "1"1.875 "€33.82
DAYTON 1F630 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 1/2 ίντσας Διάμετρος | AA9TJV 1F630Ρουλεμάν με μανίκι με φλάντζαΧαλκί5 / 16 "ΧαλκίΚανένας4.25 "1"1.875 "€33.82
DAYTON 1F632 Μαξιλαροθήκη ρουλεμάν 1 ίντσα διάμετρο | AA9TJX 1F632UHMW-PE μπάλαΠολυαιθυλένιο εξαιρετικά υψηλού μοριακού βάρους3 / 8 "UHMW-PEΚανένας4"1"2"€67.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1F636 Ρουλεμάν μπλοκ μαξιλαριού οπή 5/8 ιντσών
€49.98 /μονάδα