Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1EGY6 Ρελέ βύσμα Dpdt 24vdc Coil Volts | AA9PCN

DAYTON 1EGY6 Βύσμα Ρελέ Dpdt 24vdc Βολτ πηνίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9PCN Μοντέλο: 1EGY6
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
€75.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμετάδοση
βάση ΤύποςΟκτάεδρος
Βαθμολογία Coil VA3
Πηνία πηνίου24 VDC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)16
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Βαθμολογία επαφών10Α @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
ΒάσηΥποδοχή Octal Plug In
Καρφίτσες8
Πιέστε για δοκιμήκλειδώνει
Ρευματοδότης5X852, 1EGP3, 1EGP5
Κωδικός υποδοχήςA
Ένδειξη κατάστασηςLED και μηχανική σημαία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8536410050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαρφίτσεςβάση ΤύποςΒαθμολογία Coil VAΠιέστε για δοκιμήΡευματοδότηςΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)Φόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικό επαφήςΤιμή
DAYTON 1A485 Ρελέ 8 ακίδες | AA8TTJ 1A4858Οκτάεδρος1.2Οχι5X85212DPDTΑνθεκτικό ασημί κράμα€76.99
DAYTON 1A487 Ρελέ 8 ακίδες Dpdt | AA8TTL 1A4878Τετράγωνα1.22Οχι5X85315DPDTΑνθεκτικό ασημί κράμα€20.08
DAYTON 1A488 Ρελέ 11 ακίδες 3pdt | AA8T ™ 1A48811Τετράγωνα1.22Οχι5X853153PDTΑνθεκτικό ασημί κράμα€32.27
DAYTON 1EHB1 Ρελέ Octal 3pdt 24vdc Coil Volts | AA9PFA 1EHB111Οκτάεδρος3κλειδώνει6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTΑσημένιο κράμα€36.34
DAYTON 1EHC9 Ρελέ Ice Cube Spdt 24vdc Coil Volts | AA9PFG 1ΕΗΧ95Τετράγωνα0.9Οχι1 EGP620SPDTΑσημένιο κράμα€15.61
DAYTON 1EHD8 Ρελέ Ice Cube Spdt 24vdc Coil Volts | AA9PFM 1EHD85Τετράγωνα0.9Οχι1 EGP620SPDTΑσημένιο κράμα€13.41
DAYTON 1EHE6 Ρελέ Ice Cube Spdt 24vdc Coil Volts | AA9PFT 1ΕΗΕ65Τετράγωνα-κλειδώνει1 EGP620SPDTΑσημένιο κράμα€29.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1EGY6 Βύσμα Ρελέ Dpdt 24vdc Βολτ πηνίου
€75.59 /μονάδα