Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1EGY2 Ρελέ βύσμα Dpdt 12vac βολτ πηνίου | AA9PCJ

DAYTON 1EGY2 Βύσμα Ρελέ Dpdt 12vac Βολτ πηνίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9PCJ Μοντέλο: 1EGY2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€75.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμετάδοση
βάση ΤύποςΟκτάεδρος
Βαθμολογία Coil VA3
Πηνία πηνίου12 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)16
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Βαθμολογία επαφών10Α @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
ΒάσηΥποδοχή Octal Plug In
Καρφίτσες8
Πιέστε για δοκιμήκλειδώνει
Ρευματοδότης5X852, 1EGP3, 1EGP5
Κωδικός υποδοχήςA
Ένδειξη κατάστασηςLED και μηχανική σημαία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536410050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία Coil VAΠιέστε για δοκιμήΡευματοδότηςΤιμή
DAYTON 5X825 Ρελέ 8 ακίδων | AE7DLF 5X8252.75Οχι5X852€26.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1EGY2 Βύσμα Ρελέ Dpdt 12vac Βολτ πηνίου
€75.59 /μονάδα