Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1EGY1 Ρελέ βύσμα Dpdt 120vac Coil Volts | AA9PCH

DAYTON 1EGY1 Βύσμα Ρελέ Dpdt 120vac Βολτ πηνίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9PCH Μοντέλο: 1EGY1
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
€75.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμετάδοση
βάση ΤύποςΟκτάεδρος
Βαθμολογία Coil VA3
Πηνία πηνίου120 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)16
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Βαθμολογία επαφών10Α @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
ΒάσηΥποδοχή Octal Plug In
Καρφίτσες8
Πιέστε για δοκιμήκλειδώνει
Ρευματοδότης5X852, 1EGP3, 1EGP5
Κωδικός υποδοχήςA
Ένδειξη κατάστασηςLED και μηχανική σημαία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536490075
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαρφίτσεςβάση ΤύποςΒαθμολογία Coil VAΠιέστε για δοκιμήΡευματοδότηςΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)Φόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικό επαφήςΤιμή
DAYTON 1EHA6 Ρελέ Octal 3pdt 120vac Coil Volts | AA9PEW 1ΕΗΑ611Οκτάεδρος3κλειδώνει6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTΑσημένιο κράμα€36.34
DAYTON 1EHC4 Ρελέ Ice Cube Spdt 120vac Coil Volts | AA9PFC 1ΕΗΧ45Τετράγωνα0.9Οχι1 EGP620SPDTΑσημένιο κράμα€15.61
DAYTON 1EHD4 Ρελέ Ice Cube Spdt 120vac Coil Volts | AA9PFH 1EHD45Τετράγωνα0.9Οχι1 EGP620SPDTΑσημένιο κράμα€13.41
DAYTON 1EHE1 Ρελέ Ice Cube Spdt 120vac Coil Volts | AA9PFN 1ΕΗΕ15Τετράγωνα-κλειδώνει1 EGP620SPDTΑσημένιο κράμα€29.20
DAYTON 1EJC1 Ρελέ Power Dpdt 120vac Coil Volts | AA9PJJ 1 EJC18Τετράγωνα3κλειδώνει5Χ853, 1ERG316DPDTΑσημένιο κράμα€31.83
DAYTON 1EJE3 Ρελέ Ισχύς 3pdt 120vac Coil Volts | AA9PJW 1EJE311Τετράγωνα3κλειδώνει5Χ853, 1ERG3163PDTΑσημένιο κράμα€42.88
DAYTON 3X742 Ρελέ 11 ακίδες | AD2ZLL 3X74211Οκτάεδρος2.75Οχι6X156103PDTΑνθεκτικό ασημί κράμα€87.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1EGY1 Βύσμα Ρελέ Dpdt 120vac Βολτ πηνίου
€75.59 /μονάδα