Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1EGT6 Relay Socket Module 2pin 240vac / vdc | AA9PBP

DAYTON 1EGT6 Relay Socket Module 2pin 240vac/vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9PBP Μοντέλο: 1EGT6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα επέκτασης
Βάθος1.1 "
Μήκος0.3 "
ΧαρακτηριστικάΒαρίστορ μεταλλικού οξειδίου, 240 VAC/VDC
Πλάτος0.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
Μονάδα υποδοχής ρελέ DAYTON 1EGT1 Δίοδος 2pin 6-250vdc | AA9PBJ 1EGT1Δίοδος, 6-250 VDC€2.68
DAYTON 1EGT2 Relay Socket Module Led 2pin 120/240 | AA9PBK 1EGT2LED, 120/240 VAC/VDC€0.43
DAYTON 1EGT3 Relay Socket Module Led 2pin 24vac / vdc | AA9PBL 1EGT3LED, 24 VAC/VDC€2.68
DAYTON 1EGT4 Relay Socket Module 2pin 120vac / vdc | AA9PBM 1EGT4Βαρίστορ μεταλλικού οξειδίου, 120 VAC/VDC€3.31
DAYTON 1EGT5 Relay Socket Module 2pin 24vac / vdc | AA9PBN 1EGT5Βαρίστορ μεταλλικού οξειδίου, 24 VAC/VDC€3.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1EGT6 Relay Socket Module 2pin 240vac/vdc
€1.47 /μονάδα