Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1EGB6 Ρελέ χρονοδιακόπτη 1 δευτ. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXZ

DAYTON 1EGB6 Ρελέ χρονοδιακόπτη 1 δευτ. 8 Pin 10a Dpdt 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9NXZ Μοντέλο: 1EGB6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρόνος καθυστέρησης Relay
Μέθοδος προσαρμογήςΠοτενσιόμετρο
βάση ΤύποςΟκτάεδρος
Βαθμολογία πηνίων2VA
Βαθμολογία Coil VA2
Πηνία πηνίου120 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)10A
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο νικέλιο
Ηλεκτρική σύνδεσηΡευματοδότης
ΛειτουργίαΣε καθυστέρηση
Hz50/60
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 sec.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ0.01 sec.
ΒάσηΣυνδέω
Αριθμός συναρτήσεων1
Λειτουργικές λειτουργίες1
Καρφίτσες8
Ρευματοδότης5X852, 1EGP3, 1EGP5
Ένδειξη κατάστασηςΝ/Α

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργίαβάση ΤύποςΒαθμολογία Coil VAΠράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΜέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΕλάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΒάσηΑριθμός συναρτήσεωνΤιμή
DAYTON TR-50222-08B18 Ρελέ χρονοδιακόπτη 60 δευτ. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXX 1EGB3 TR-50222-08B18Σε καθυστέρησηΟκτάεδρος2-60 sec.0.6 sec.Συνδέω1€97.44
DAYTON 1EGB4 Ρελέ χρονοδιακόπτη 5 δευτ. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXY 1ΕΓΒ4Σε καθυστέρησηΟκτάεδρος2-5 sec.0.05 sec.Συνδέω1€56.44
DAYTON 1EGB8 Ρελέ χρονοδιακόπτη 15 λεπτά. 8 Pin 10a Dpdt 120v | ΑΑ9ΝΥΑ 1ΕΓΒ8Σε καθυστέρησηΟκτάεδρος2-15 λεπτά.9 sec.Συνδέω1€62.36
DAYTON 1EGB9 Ρελέ χρονοδιακόπτη 180 δευτ. 8 Pin 10a Dpdt 120v | ΑΑ9ΝΥΒ 1ΕΓΒ9Σε καθυστέρησηΟκτάεδρος2-180 sec.1.8 sec.Συνδέω1€100.81
Ρελέ χρονοδιακόπτη DAYTON 1EGC1 5 λεπτά. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYC 1EGC1Σε καθυστέρησηΟκτάεδρος2-5 λεπτά.3 sec.Συνδέω1€57.38
DAYTON TR-51622-08B18 Ρελέ χρονοδιακόπτη 60 δευτ. 11 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYD 1EGC2 TR-51622-08B18ΑπενεργοποίησηΟκτάεδρος2-60 sec.0.6 sec.Συνδέω1€138.53
DAYTON TR-51622-05B18 Ρελέ χρονοδιακόπτη 10 δευτ. 11 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYE 1EGC3 TR-51622-05B18ΑπενεργοποίησηΟκτάεδρος2-10 sec.0.1 sec.Συνδέω1€128.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1EGB6 Ρελέ χρονοδιακόπτη 1 δευτ. 8 Pin 10a Dpdt 120v
€63.68 /μονάδα