DAYTON 1DYK7 Upblast Ζώνη αναπνευστήρα Ζώνη 21-1/4 In | AA9MTG

DAYTON Κίνηση ιμάντα αναπνευστήρα 1DYK7 Upblast 21-1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9MTG Μοντέλο: 1DYK7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,491.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣοβαρός ανεμιστήρας Upblast λιγότερων Drv Pkg
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης29.125 "
Πλάτος βάσης29.125 "
Εύρος CFM3403 έως 6806 @ 0.0 "SP
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 400
Κινητήρας HP1/4 έως 2
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.35.375 "
συνολικό ύψος34 "
Εύρος RPMαπό 605 έως 1210
Άξονας Dia. Sheave End1"
Shaft Dia. Άκρο τροχού1"
Διάμετρος τροχού21.25 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Τύπος τροχούΦυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 112.05
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΕύρος CFMΚινητήρας HPΣυνολικά Dia.συνολικό ύψοςΕύρος RPMΤιμή
DAYTON 1DYK4 Upblast Ζώνη αναπνευστήρα ιμάντα 14-3/4 In | AA9MTD 1ΔΥΚ414.75 "25.125 "25.125 "2001 έως 3125 @ 0.0 "SP1/4 έως 128.875 "30 "από 1105 έως 1725€4,970.42
DAYTON 1DYK5 Μονάδα ζώνης ανεμιστήρα ανεμιστήρα 16-1 / 2 In | AA9MTE 1ΔΥΚ516.5 "25.125 "25.125 "2515 έως 3996 @ 0.0 "SP1/4 έως 128.875 "30 "από 875 έως 1390€4,659.60
DAYTON 1DYK6 Upblast Ζώνη αναπνευστήρα ιμάντα 18-1/2 In | AA9MTF 1ΔΥΚ618.5 "29.125 "29.125 "2815 έως 5648 @ 0.0 "SP1/4 έως 235.375 "34 "από 745 έως 1495€5,158.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κίνηση ιμάντα αναπνευστήρα 1DYK7 Upblast 21-1/4 ίντσες
€5,491.72 /μονάδα