DAYTON Σοβαρά πακέτα αναπνευστήρων Upblast W/o Belt Drive Packages


Φίλτρα
Ύψος βάσης: 1.75 " , Τύπος μονάδας δίσκου: Ζώνη , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: Πτυχία 400 , Θέση τοποθέτησης: Στέγη , Διάμετρος άξονα. Sheave End: 1" , Διάμετρος άξονα. Τέλος τροχού: 1" , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Τύπος τροχού: Φυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω
ΣτυλΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΕύρος CFMΚινητήρας HPΣυνολικά Dia.συνολικό ύψοςΕύρος RPMΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1ΔΥΚ4
14.75 "25.125 "25.125 "2001 έως 3125 @ 0.0 "SP1/4 έως 128.875 "30 "από 1105 έως 1725€4,970.42
A
1ΔΥΚ5
16.5 "25.125 "25.125 "2515 έως 3996 @ 0.0 "SP1/4 έως 128.875 "30 "από 875 έως 1390€4,659.60
A
1ΔΥΚ6
18.5 "29.125 "29.125 "2815 έως 5648 @ 0.0 "SP1/4 έως 235.375 "34 "από 745 έως 1495€5,158.16
A
1ΔΥΚ7
21.25 "29.125 "29.125 "3403 έως 6806 @ 0.0 "SP1/4 έως 235.375 "34 "από 605 έως 1210€5,491.72

Σοβαρά πακέτα αναπνευστήρων Upblast W/o Belt Drive Packages

Οι αναπνευστήρες βαρέως τύπου Dayton είναι τοποθετημένοι στην οροφή για την εκκένωση βρώμικου αέρα από βιομηχανίες και εμπορικές κουζίνες. Λειτουργούν συνεχώς για να εξαερίζουν λίπος, κακό αέρα και οσμή υπό συνθήκες χαμηλής έως μέτριας στατικής πίεσης. Έχουν χαλύβδινη κατασκευή με γκρι επίστρωση πολυεστέρα για να αυξάνουν την αντοχή στη διάβρωση και την αντοχή και να αντέχουν τη μέγιστη θερμοκρασία εισόδου 400 βαθμών F. Αυτοί οι αναπνευστήρες έρχονται χωρίς συναρμολογημένα πακέτα ιμάντα που προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις στροφές στροφών, καθώς ο κινητήρας δεν είναι απευθείας σε επαφή με τα κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των αναπνευστήρων, που διατίθενται σε διαμέτρους τροχών που κυμαίνονται από 14.75 έως 21.25 ίντσες με διαφορετικές ταχύτητες ανεμιστήρα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;