DAYTON 1DNH4 Σχοινί συρματόσχοινου 20 πόδια | AA9KFT

DAYTON Συρματόσχοινο 1DNH4 Sling 20 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9KFT Μοντέλο: 1DNH4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€170.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυρματόσχοινα
Χωρητικότητα καλαθιού22,000 lbs.
Χωρητικότητα Choker Hitch8200 λίβρες
Μήκος20ft.
ΥλικόΑτσάλι
Σχοινί Dia.3 / 4 "
Τύπος σφεντόναςΜάτι και μάτι
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής11,200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.835
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ7312102000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΜήκοςΣχοινί Dia.Κάθετη ικανότητα ανατροπήςΤιμή
DAYTON 1DND9 Συρματόσχοινο 4 ποδιών | AA9KEJ 1DND92,600 lbs.960 λίβρες4ft.1 / 4 "1300 λίβρες€24.68
DAYTON 1DNE1 Σχοινί καλωδίων 6 πόδια | ΑΑ9ΚΕΚ 1ΔΝΕ15,800 lbs.2200 λίβρες6"3 / 8 "2800 λίβρες€35.21
DAYTON 1DNE2 Συρματόσχοινο 6 πόδια | AA9KEL 1ΔΝΕ210,200 lbs.3800 λίβρες6"1 / 2 "5000 λίβρες€79.96
DAYTON 1DNE3 Σχοινί καλωδίων 8 πόδια | ΑΑ9ΚΕΜ 1ΔΝΕ310,200 lbs.3800 λίβρες8ft.1 / 2 "5000 λίβρες€94.09
DAYTON 1DNE4 Συρματόσχοινο σφεντόνας 10 ποδιών | AA9KEN 1ΔΝΕ440,000 λίβρες14,400 λίβρες10ft.1"19,600 λίβρες€311.78
DAYTON 1DNE5 Συρματόσχοινο 12 πόδια | ΑΑ9ΚΕΠ 1ΔΝΕ540,000 lbs.14,400 λίβρες12ft.1"19,600 λίβρες€529.86
DAYTON 1DNE6 Σχοινί καλωδίων 10 πόδια | AA9KEQ 1ΔΝΕ610,200 lbs.3800 λίβρες10ft.1 / 2 "5000 λίβρες€52.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Συρματόσχοινο 1DNH4 Sling 20 πόδια
€170.97 /μονάδα