DAYTON 1DLT1 Αντλία θετική μετατόπιση 1 Hp | AA9JWN

DAYTON 1DLT1 Αντλία Θετικό Κυβισμό 1 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9JWN Μοντέλο: 1DLT1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,818.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία τυμπάνου
Τύπος ενέργειαςΈμβολο
Για χρήση On5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα
Υλικό φλάντζαςPTFE
GPM15
Ύψος39 "
Στέγαση Υλικό316L από ανοξείδωτο χάλυβα
HP1
Hz60
Μέγεθος εισόδου2"
Μέγιστη. GPM για λάδι14
Μέγιστη. GPM για νερό12
Μέγιστη. Κεφάλι200 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.175 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση87 psi
Μέγιστη. Θερμ.175 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες10,000 CPS
Μέγιστη κεφαλή200 πόδια.
ΜετρημένοςΟχι
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος κινητήραUniversal AC / DC
Μέγεθος εξόδου1-1 / 2 "Μπαρ
Συνολικό μήκος61 "
Φάση1
Υλικό σώματος αντλίας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
RPM900
Υλικό σφραγίδαςΚαρβίδιο σιλικόνης
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης39 "
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΦυγόκεντρος
Τάση115 VAC
Υγρό υλικό316L από ανοξείδωτο χάλυβα, Viton, PTFE και Buna

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.8875
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)134.62
Πλάτος πλοίου (cm)32.51
Κωδικός ΕΣ8414809000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατό με DEF (Όχι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Σχεδιασμός υγιεινής, Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση, Απαλή επεξεργασία προϊόντων, Συνεχής ροή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγεθος εισόδουΤύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
DAYTON 16A161 Drum Pump 1 Hp 220v 55 Gallon Drums 51 In | AA7JGL 16A161Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "-55 γαλλ. Τύμπανα36 πόδια.175 βαθμοί F16 psi175 βαθμοί F€575.86
DAYTON 1DLP4 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.190 βαθμοί F16 psi190 βαθμοί F€1,665.21
DAYTON 1DLP5 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.190 βαθμοί F16 psi190 βαθμοί F€1,559.54
DAYTON 1DLP8 Αντλία τυμπάνου τάσης @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.130 βαθμοί F16 psi130 βαθμοί F€1,543.50
DAYTON 1DLR1 Αντλία Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.175 βαθμοί F16 psi175 βαθμοί F€2,517.35
DAYTON 1DLR3 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.130 βαθμοί F16 psi130 βαθμοί F€3,387.94
DAYTON 1DLR4 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.130 βαθμοί F16 psi130 βαθμοί F€2,995.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1DLT1 Αντλία Θετικό Κυβισμό 1 Hp
€8,818.82 /μονάδα