DAYTON 1DJT9 Αλυσίδα Βαθμός 30 1/4 Μέγεθος 20 Πόδια 1300 Lb. | AA9JJA

DAYTON 1DJT9 Chain Grade 30 1/4 Size 20 Feet 1300 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9JJA Μοντέλο: 1DJT9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€47.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσίδα απόδειξης πηνίου
Τρόποι εφαρμογήςΌχι για ανύψωση
Τύπος αλυσίδαςΣυγκολλημένος
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός30
Μήκος20ft.
Τύπος σύνδεσηςΕτερόφυλη
Σύνδεσμοι ανά πόδι10
ΥλικόQ235 Χάλυβας
Εμπορικό μέγεθος1 / 4 "
Όριο φόρτου εργασίας1300 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.787
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7315825000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕίδοςΜήκοςΕμπορικό μέγεθοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
DAYTON 1DJT6 Αλυσίδα Βαθμός 30 3/16 Μέγεθος 20 πόδια 800 λίβρες. | AA9JHX 1DJT6Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑλυσίδα απόδειξης πηνίου20ft.3 / 16 "800 λίβρες€28.00
DAYTON 1DJT7 Αλυσίδα Βαθμός 30 3/16 Μέγεθος 250 Πόδια 800 λίβρες. | AA9JHY 1DJT7Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑλυσίδα απόδειξης πηνίου250ft.3 / 16 "800 λίβρες€336.96
DAYTON 1DJT8 Αλυσίδα Βαθμός 30 3/16 Μέγεθος 800 Πόδια 800 λίβρες. | AA9JHZ 1DJT8Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑλυσίδα απόδειξης πηνίου800ft.3 / 16 "800 λίβρες€806.24
DAYTON 1DJU1 Αλυσίδα Βαθμός 30 1/4 Μέγεθος 140 Πόδια 1300 Lb. | AA9JJB 1DJU1Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑλυσίδα απόδειξης πηνίου140ft.1 / 4 "1300 λίβρες€322.19
DAYTON 1DJU2 Αλυσίδα Βαθμός 30 5/16 Μέγεθος 20 πόδια 1900 Lb. | AA9JJC 1DJU2Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑλυσίδα απόδειξης πηνίου20ft.5 / 16 "1900 λίβρες€72.00
DAYTON 1DJU3 Αλυσίδα Βαθμός 30 5/16 Μέγεθος 90 πόδια 1900 Lb. | AA9JJD 1DJU3Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑλυσίδα απόδειξης πηνίου90ft.5 / 16 "1900 λίβρες€319.04
DAYTON 1DJU4 Αλυσίδα Βαθμός 30 3/8 Μέγεθος 20 Πόδια 2650 Lb. | AA9JJE 1DJU4Επικαλυμμένο με ψευδάργυροΑλυσίδα απόδειξης πηνίου20ft.3 / 8 "2650 λίβρες€115.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1DJT9 Chain Grade 30 1/4 Size 20 Feet 1300 Lb.
€47.68 /μονάδα