Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1D092 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1 / 15hp 3000rpm | AA9GEN

DAYTON 1D092 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1/15hp 3000rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GEN Μοντέλο: 1D092
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
€194.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣχέδιο κινητήρα Booster
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.3.3 "
DutyΣυνεχής εξαέρωση
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζαΜη τυπικό
Πλήρες φορτίο2.2/1.1
HP1/15
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Σχεδιασμός κινητήραΣκιασμένος πόλος
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Περιστροφή άξονα κινητήραCWSE
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Βάση(4) Stud
Μοντέλο τοποθέτησηςB
RPM πινακίδας3000
Πλαίσιο NEMA / IECΜη τυποποιημένο
Φάση1
ΠεριστροφήCW
Εύρος RPM1801-3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 4 "
Μήκος άξονα3.75 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2275
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8501402040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Διακοπή επαφής (800 σ.α.λ.)
    • Επικοινωνία Make (2500 rpm)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριστροφήΠλήρες φορτίοHPΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΤάσηHzΤιμή
DAYTON 1D089 Draft Booster Motor Psc Oao 1 / 9hp 3000rpm 230v | AA9GEL 1D089CW / CCW0.61/91801-30001 / 4 "3.75 "23050/60€310.59
DAYTON 1D091 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1 / 15hp 3000rpm | AA9GEM 1D091CW1.1/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "208-23060€208.39
DAYTON 1D093 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1 / 30hp 3000rpm | AA9GEP 1D093CCW1.3/0.651/301801-30001 / 4 "3.75 "115/23060€193.87
DAYTON 1D094 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1 / 15hp 3000rpm | AA9GEQ 1D094CCW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/23060€199.85
DAYTON 3M895 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1 / 25hp 3200rpm | AD2AYQ 3M895CW1.71/253001-36005 / 16 "1 5 / 16 "11560€181.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1D092 Draft Booster Motor Shaded Pole Oao 1/15hp 3000rpm
€194.95 /μονάδα