DAYTON 1AHB1 Ανεμιστήρας εξάτμισης 36 ίντσες λιγότερη συσκευασία βαρέως τύπου | AA8VJA

DAYTON 1AHB1 ανεμιστήρας εξάτμισης 36 ιντσών λιγότερη κίνηση Πακέτο βαρέως τύπου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8VJA Μοντέλο: 1AHB1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,060.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο3C310
Μέγεθος ρουλεμάν1-1 / 4 "
Τύπος ρουλεμάνΜπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης
Εύρος CFMαπό 15,803 έως 26,979
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C217
Βάθος φλάντζας1"
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.4C521
Ύψος40 "
Φρουρά εισαγωγής1WBU5
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος22 "
Κινητήρας HPαπό 1 έως 5
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες6
Έλικα Dia.36 "
Υλικό έλικαςΧυτά αλουμίνιο
ΑπαιτείΠεριλαίμιο και κλείστρο τοίχου για νέα εγκατάσταση
Εύρος RPMαπό 683 έως 1166
Shaft Dia.1-1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάHeavy Duty Belt Drive λιγότερο πακέτο Drive
Venturi Clearance Dia.36-3 / 8 "
Βάθος Βεντούρι6"
Καιρικές συνθήκες1WBW2
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.9
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)127
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.Μέγεθος ρουλεμάνΤύπος ρουλεμάνΧαρακτηριστικάΕύρος CFMΚινητήρας HPΑριθμός ΛεπίδεςΥλικό έλικαςΤιμή
DAYTON 1AHA3 Ανεμιστήρας εξάτμισης 36 ιντσών λιγότερο πακέτο κίνησης | AA8VHT 1AHA31"1"Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράςΠακέτο μεσαίου καθίσματος με λιγότερη μονάδα δίσκουαπό 12,492 έως 19,7331/2 έως 35Ατσάλι€1,399.35
DAYTON 1WDC2 Ανεμιστήρας εξάτμισης 36 ίντσες Λιγότερο πακέτο Drive Standard Duty | AB3YYX 1WDC21"1"Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράςΠακέτο Standard Duty Belt Drive Λιγότερο Driveαπό 9561 έως 17,4071/4 έως 1 1/26Ατσάλι€1,001.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1AHB1 ανεμιστήρας εξάτμισης 36 ιντσών λιγότερη κίνηση Πακέτο βαρέως τύπου
€2,060.51 /μονάδα