DAYTON 1WDC2 Ανεμιστήρας εξάτμισης 36 ίντσες Λιγότερο πακέτο Drive Standard Duty | AB3YYX

DAYTON 1WDC2 ανεμιστήρας εξάτμισης 36 ιντσών Πακέτο με λιγότερη κίνηση Standard Duty

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3YYX Μοντέλο: 1WDC2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,001.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο3C310
Μέγεθος ρουλεμάν1"
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Εύρος CFMαπό 9561 έως 17,407
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C217
Βάθος φλάντζας1"
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.4C521
Ύψος40 "
Φρουρά εισαγωγής1WBU5
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος22 "
Κινητήρας HP1/4 έως 1 1/2
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες6
Έλικα Dia.36 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
ΑπαιτείΠεριλαίμιο και κλείστρο τοίχου για νέα εγκατάσταση
Εύρος RPMαπό 435 έως 792
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάΠακέτο Standard Duty Belt Drive Λιγότερο Drive
Venturi Clearance Dia.36-3 / 8 "
Βάθος Βεντούρι6"
Καιρικές συνθήκες1WBW2
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36
Ύψος πλοίου (cm)78.74
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)104.14
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.Μέγεθος ρουλεμάνΤύπος ρουλεμάνΧαρακτηριστικάΕύρος CFMΚινητήρας HPΑριθμός ΛεπίδεςΥλικό έλικαςΤιμή
DAYTON 1AHA3 Ανεμιστήρας εξάτμισης 36 ιντσών λιγότερο πακέτο κίνησης | AA8VHT 1AHA31"1"Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράςΠακέτο μεσαίου καθίσματος με λιγότερη μονάδα δίσκουαπό 12,492 έως 19,7331/2 έως 35Ατσάλι€1,399.35
DAYTON 1AHB1 Ανεμιστήρας εξάτμισης 36 ίντσες λιγότερη συσκευασία βαρέως τύπου | AA8VJA 1AHB11-1 / 4 "1-1 / 4 "Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσηςHeavy Duty Belt Drive λιγότερο πακέτο Driveαπό 15,803 έως 26,979από 1 έως 56Χυτά αλουμίνιο€2,060.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1WDC2 ανεμιστήρας εξάτμισης 36 ιντσών Πακέτο με λιγότερη κίνηση Standard Duty
€1,001.50 /μονάδα