DAYTON 14X834 Καυστήρας δαπέδου με φίλτρο σκόνης 20 ίντσες | AA6TXL

DAYTON 14X834 Καυστήρας δαπέδου Έλεγχος σκόνης 20 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6TXL Μοντέλο: 14X834

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,822.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαυστήρας ελέγχου σκόνης
Ταχύτητα βούρτσας2000 RPM
ΚατασκευήΑλουμίνιο
καλώδιο Μήκος50ft.
Μηχανοκίνητα1.5 HP, DC διορθωμένο
Μέγεθος Pad20 "
Πηγή ενέργειας120 VAC, 60 Hz, 14A
Επίπεδο ήχου64 dBA

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81
Ύψος πλοίου (cm)49.99
Μήκος πλοίου (cm)108
Πλάτος πλοίου (cm)66.5
Κωδικός ΕΣ8479892000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Έλεγχος σκόνης (σάκος μίας χρήσης 1L)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 14X834 Καυστήρας δαπέδου Έλεγχος σκόνης 20 ιντσών
€3,822.66 /μονάδα