Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 13V734 V-belt 3v1400 | ΑΑ6ΕΠΝ

DAYTON 13V734 ιμάντας V 3v1400

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA6EPN Μοντέλο: 13V734

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€64.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη V
Τύπος ζώνης3V
ΚατασκευήΤυλιγμένο
Αριθμός βιομηχανίας3V1400
ΥλικόΜείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ
Αριθμός πλευρών1
Εξωτερικό μήκος140 "
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Πάχος5 / 16 "
Κορυφαίο πλάτος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.297
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ4010391000
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ζώνηςΑριθμός βιομηχανίαςΥλικόΕξωτερικό μήκοςΠάχοςΚορυφαίο πλάτοςΤιμή
Ζώνη V DAYTON 13V704 3v250 | AA6ENF 13V7043V3V250Μείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ25 "5 / 16 "3 / 8 "€15.28
Ζώνη V DAYTON 13V705 3v265 | AA6ENG 13V7053V3V265Μείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ26.5 "5 / 16 "3 / 8 "€15.68
DAYTON 13V706 Ιμάντας V 3v280 | AA6ENH 13V7063V3V280Μείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ28 "5 / 16 "3 / 8 "€17.56
DAYTON 13V707 Ιμάντας V 3v300 | AA6ENJ 13V7073V3V300Μείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ30 "5 / 16 "3 / 8 "€17.04
Ζώνη V DAYTON 13V708 3v315 | AA6ENK 13V7083V3V315Μείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ31.5 "5 / 16 "3 / 8 "€17.35
Ζώνη V DAYTON 13V709 3v335 | AA6ENL 13V7093V3V335Μείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ33.5 "5 / 16 "3 / 8 "€17.52
Ζώνη V DAYTON 13V710 3v355 | AA6ENM 13V7103V3V355Μείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ35.5 "5 / 16 "3 / 8 "€17.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 13V734 ιμάντας V 3v1400
€64.08 /μονάδα