DAYTON 13G041 V-Belt Banded 5/5V3000 | AA4VXD

DAYTON 13G041 Ζώνη V 5/5V3000

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4VXD Μοντέλο: 13G041

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,932.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη V-Belt
Τύπος ζώνης5V
ΚατασκευήBias Cut Cover Fabric, Treated Polyester Cords, Rubber body
Αριθμός βιομηχανίας5 / 5V3000
ΥλικόBias Cut Fabric Cover, Rubber Body w / Polyester Cords
Αριθμός πλευρών5
Εξωτερικό μήκος300.75 "
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Πάχος5 / 8 "
Κορυφαίο πλάτος3.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.755
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ4010391000
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βιομηχανίαςΑριθμός πλευρώνΕξωτερικό μήκοςΚορυφαίο πλάτοςΤιμή
DAYTON 13F941 V-Belt Banded 3/5V560 | AA4VRW 13F9413 / 5V560356.75 "1.875 "€151.62
DAYTON 13F942 ζώνη ζώνης 3 / 5V600 | AA4VRX 13F9423 / 5V600360.75 "1.875 "€153.62
DAYTON 13F943 V-Belt Banded 3/5V630 | AA4VRY 13F9433 / 5V630363.75 "1.875 "€143.02
DAYTON 13F944 ζώνη ζώνης 3 / 5V670 | AA4VRZ 13F9443 / 5V670367.75 "1.875 "€154.97
DAYTON 13F945 V-Belt Banded 3/5V710 | AA4VTA 13F9453 / 5V710371.75 "1.875 "€155.78
DAYTON 13F946 ζώνη ζώνης 3 / 5V750 | AA4VTB 13F9463 / 5V750375.75 "1.875 "€310.89
DAYTON 13F947 ζώνη ζώνης 3 / 5V800 | AA4VTC 13F9473 / 5V800380.75 "1.875 "€327.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 13G041 Ζώνη V 5/5V3000
€1,932.16 /μονάδα