DAYTON 13F056 Ανεμιστήρας μετασχηματιστή 230 / 460v 16 ίντσες 3100 Cfm | AA4UZX

DAYTON 13F056 ανεμιστήρας μετασχηματιστή 230/460v 16 ίντσες 3100 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4UZX Μοντέλο: 13F056

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,166.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας ψύξης μετασχηματιστή
Ροή αέρα3100 cfm
Ενισχυτές AC1.3-1.4/0.7
Blade Dia.16 "
Υλικό λεπίδαςΧυτά αλουμίνιο
Διάσταση A19 "
κορνίζα48Y Mount Yoke
Ύψος19 "
HP1/4
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος13-5 / 16 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1140
Τύπος κινητήρα3 Φάση
ΤοποθετήστεΦρουρά
Στερέωση ματιών OC11-3 / 4 "
Αριθμός Λεπίδες4
Φάση3
Μήκος καλωδίου ισχύος15ft.
Τάση208-230/460
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)44.96
Μήκος πλοίου (cm)59.94
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Διάσταση B Μέγ. (15-3 / 4 ")
    • Διάσταση Β Ελάχ. (11-3 / 4 ")
    • Διάσταση C Μέγ. (19 ")
    • Διάσταση C Ελάχ. (15-3 / 4 ")
    • Προστατευτικά (Χάλυβα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΒάθοςΡοή αέραΕνισχυτές ACΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΤοποθετήστεΦάσηΤάσηΤιμή
DAYTON 13F050 Ανεμιστήρας μετασχηματιστή 115 / 230v 16 ίντσες 3100 Cfm | AA4UZQ 13F05013-5 / 16 "3100 cfm3.1/1.51140Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΦρουρά1115/230€1,228.57
DAYTON 13F051 Transformer Fan 115 / 230v 20 Inch 4600 Cfm | AA4UZR 13F05113-5 / 16 "4600 cfm3.1/1.51140Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΦρουρά1115/230€1,459.12
DAYTON 13F052 Ανεμιστήρας μετασχηματιστή 115 / 230v 24 ίντσες 6800 Cfm | AA4UZT 13F05213-5 / 16 "6800 cfm3.4/1.71140Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΦρουρά1115/230€1,565.80
DAYTON 13F053 Ανεμιστήρας μετασχηματιστή 230 / 460v 16 ίντσες 4590 Cfm | AA4UZU 13F05313-5 / 16 "4590 cfm1.1-1.2/0.617253 ΦάσηΦρουρά3208-230/460€1,214.82
DAYTON 13F054 Ανεμιστήρας μετασχηματιστή 230 / 460v 20 ίντσες 5000 Cfm | AA4UZV 13F05413-5 / 16 "5000 cfm1.1-1.2/0.617253 ΦάσηΦρουρά3208-230/460€1,441.94
DAYTON 13F055 Ανεμιστήρας μετασχηματιστή 230 / 460v 24 ίντσες 7000 Cfm | AA4UZW 13F05513-5 / 16 "7000 cfm1.4-1.5 / .7517253 ΦάσηΦρουρά3208-230/460€1,545.17
DAYTON 13F057 Ανεμιστήρας μετασχηματιστή 230 / 460v 20 ίντσες 4600 Cfm | AA4UZY 13F05713-5 / 16 "4600 cfm1.3-1.4/0.711403 ΦάσηΦρουρά3208-230/460€1,386.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 13F056 ανεμιστήρας μετασχηματιστή 230/460v 16 ίντσες 3100 Cfm
€1,166.64 /μονάδα